カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(2)
  • オーム電機(17)
  • Panasonic(パナソニック)(12)
  • 東京メタル(9)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • ELPA(5)
  • 東芝ライテック(5)
  • コイズミ照明(4)
  • EARTH MAN(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • 旭光電機工業(3)
  • KSフィルター(3)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(2)
  • ハタヤリミテッド(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e26 7w」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
    適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • 屋外スポットライト 山田照明

    屋外スポットライト

    山田照明
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    ”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
    電圧(V)AC100耐水性防雨取付方式工事演色指数(Ra)83光源色電球色LED寿命(時間)40000
  • ダウンライト・バスルームライト 山田照明

    ダウンライト・バスルームライト

    山田照明
    5,898税込6,488
    1個
    5日以内出荷
    軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
    適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
    取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED電球従来光源ボール球60W相当調光方式非調光口金E26適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)104.2高さ(mm)178直径(Φmm)95光源色(LED)電球色光束(Lm)730LED寿命(時間)40000エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト・バスルームライト 山田照明

    シーリングライト・バスルームライト

    山田照明
    6,698税込7,368
    1個
    5日以内出荷
    軒下も含めた屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。雨風の吹き込みや24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上本体:樹脂(白色)/カバー:樹脂(乳白)質量(kg)0.4直径(Φmm)195高さ(mm)168取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDLED電球光束(Lm)607LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA7L-H/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱50W相当エコロジー商品省エネ・長寿命
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    屋内の共用部に良くなじむシンプルなLED照明。24時間点灯など過酷な条件の多い共用スペース向け器具。LED光源の長寿命・省エネ性能に加えて耐久性、堅牢性にも優れた基本照明シリーズ。
    材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/反射板:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光源色電球色LEDLED電球出しろ(mm)3.5演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱60W相当
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    35,980税込39,578
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。あらゆる設備環境とマッチする、ベーシックなデザイン。同一デザインのガーデンライトタイプ・スパイクタイプとの併用で景観のコーディネイトができます。
    取付方式工事電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨演色指数(Ra)83調光の可否エコロジー商品省エネ
  • ガーデンライト 山田照明

    ガーデンライト

    山田照明
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷
    造園空間や植栽に馴染むやわらかなデザイン。光による動線計画を容易にするとともに、縁石やスツール、フェンスなど、環境造形部材と照明とを一体にとらえ、デザインツールとして自在な展開を図ることの出来る器具。
    電圧(V)100専用耐水性防雨口金E26色温度(K)2700LEDLED電球光源寿命40000光源色電球色調光の可否
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
    電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
e26 電球傘特集