カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • DAIKO(大光電機)(22)
  • ENDO(遠藤照明)(21)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • 岩崎電気(5)
  • コイズミ照明(3)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • OSRAM(オスラム)(1)
  • 東京メタル(1)
  • 光商事(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「fht32w」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    天井直付専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
    材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷
    ダクトプラグ専用のLED一体型シーリングライトです。Φ88mmと小型ながらFHT32W相当の光量があります。位相調光に対応しています。
    材質/仕上本体:ADC、電源カバー:SPCC、ダクトプラグ:樹脂質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)172取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型調光方式位相調光演色指数(Ra)83
  • ダクトライト/テクニカル 山田照明

    ダクトライト/テクニカル

    山田照明
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
    ライティングダクト× 無線制御の新しい可能性。ライティングダクトよりも細い器具幅20ミリかつグレアレスなルーバー設計により、最小の存在感で様々な空間に自然に調和する光を提供します。従来のベースライトが抱えていた施工の難易性を解消し、誰もが簡易に取り付けることができます。4つの配光の組み合わせで多彩に空間を照らします。(ベース・アンビエント・ペンダント・スポット※特注対応)。電源電圧100V専用。位相調光対応(3~100%)。電源内蔵。ダクトプラグ
    寸法(mm)幅20×679・高45質量(kg)0.8電圧100V専用取付方式ダクトタイプ消費電力(W)19.6電源内蔵光源LED 19.6W【従来】FHT32W相当色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼白色調光方式位相調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)2079エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    9,598税込10,558
    1個
    5日以内出荷
    より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
    材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)135幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    7,898税込8,688
    1個
    5日以内出荷
    より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
    電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
    材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)127幅(Φmm)82LEDLED一体型出しろ(mm)1.5調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
  • ダウンライト・軒下照明 山田照明

    ダウンライト・軒下照明

    山田照明
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    より美しく、よりシンプルに。交換型Line75plusとの統一意匠によりさらなる柔軟なプランニングを実現します。トリム厚1.5mmのフラットデザインで天井の平滑感を維持し、業界最小クラスの枠幅5.6mmによるすっきりとした存在感。トリム外径Φ82mmのミニマルデザイン。
    質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)20.7電源別置定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)123幅(Φmm)82LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM埋込穴(Φmm)75調光の可否従来光源FHT32W相当
関連キーワード
照明器具カテゴリ