カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- BIGM(丸山製作所)(50)
- MAZDA(マツダ)(7)
- アーム[作業工具](1)
- THK(1)
- ホーザン(1)
- ボサード(1)
- EPCOS(1)
- ホワイトバリーン(1)
- ニッコー機材(1)
「k-110-18」の検索結果
特価

スポットライト
山田照明¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当