カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- オーム電機(13)
- SMC(5)
- omron(オムロン)(3)
- 東芝ライテック(3)
- 東芝(1)
- フィリップス(1)
- 三菱電機(1)
- 東京メタル(1)
「lda11」の検索結果

スポットライト
山田照明¥5,698税込¥6,2681個当日出荷直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)173タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法工事光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/交換型
山田照明¥3,398税込¥3,7381個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)。適合ランプ(E11)/適応: No.297AM、No.297AW、No.297CM、No.297CW寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム: アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(半鏡面ブラスト仕上)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)82LED寿命(時間)40000配光角度(°)69光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)361エコロジー商品省エネ
スポットライト
山田照明¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。仕様天井壁付兼用型長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)188タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源東芝製LDA11-G/80Wエコロジー商品省エネ