カテゴリ

  • 空調・電設資材(6)
絞り込み
電圧(V)
  • 100(6)
消費電力(W)
  • 5~10未満(6)
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(1)
  • オーム電機(11)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • 東芝ライテック(5)
  • 東芝(2)
  • ELPA(3)
  • Verbatim(バーベイタム)(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2)
  • フィリップス(3)
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • OSRAM(1)
  • 東京メタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lda7l-g」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
ダウンライト・バスルームライト 山田照明ダウンライト・バスルームライト山田照明
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
軒下のほか、浴室内での使用も可能な防湿仕様。水に強いので安心して取り付けられ、浴室環境の光を快適に演出します。
適合【使用可能ランプ】電球形蛍光灯(EFA15形・EFD15形)材質/仕上トリム:ステンレス(白色塗装)/バッフル:アルミ(白色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.4電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26定格寿命(時間)40000色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)148幅(Φmm)114光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.6LEDLED電球耐水性防湿光束(Lm)332配光角度(°)65適合ランプLDA7N-G/60W(東芝)・LDA8L-G/60W(東芝)・EFA15形・EFD15形出しろ(mm)5演色指数(Ra)80埋込穴(Φmm)100調光の可否従来光源白熱60W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
スタンド 山田照明スタンド山田照明
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)質量(kg)2.7直径(Φmm)ベース:200・セード:105高さ(mm)1400取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E17色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様7.0W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)85.2光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)597適合ランプ東芝製LDA7L-G-E17/S/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
照明器具カテゴリ