カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- オカムラ(岡村製作所)(50)
- 東芝ライテック(32)
- オンリーワン(OnlyOne)(28)
- コイズミ照明(20)
- オーム電機(19)
- SOARING(ソァーイング)(16)
- 東京メタル(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- アイリスオーヤマ(6)
- 岩崎電気(6)
- アライドテレシス(6)
- リベルタ(6)
- LEPLUS(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- LIVRE(リブレ)(5)
- ITT CANNON(4)
- Pixio(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
「ldf」の検索結果
特価

ペンダントライト
山田照明¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)質量(kg)1直径(Φmm)120高さ(mm)118タイプユニット交換型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)5光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2光束(Lm)496LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱60W相当
ペンダントライト
山田照明¥89,980税込¥98,9781個5日以内出荷丸くてかわいい透明な光。軽快なステップを奏でるように空間にリズムを与えます。1灯をシンプルに並べたり複数灯を変則展開することで、さまざまに空間を演出できます。ランプ交換型で実用的な明るさも十分に確保できる優しい設計です。仕様コードは70cmの範囲内で調節可能。長さ(mm)500~1200材質/仕上鋼(クロームメッキ)、アクリル(クリア)質量(kg)2.5直径(Φmm)250高さ(mm)118タイプユニット交換型電圧(V)AC100消費電力(W)(LED)15光源GX53 LEDユニットフラット形(中角形) 5.0W×1色温度(K)2700取付け方法工事光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:99.2光束(Lm)1489LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5L-W-GX53/500・LDF6L-W-GX53/700・LDF6L-H-GX53/D500演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱180W相当
シーリングライト
山田照明¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷Vollmond(フォルモント)。小型タイプは、廊下やリビングの照明としてダウンライトと同じようにご利用いただけます。材質/仕上鋼(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)116取付方式工事奥行(mm)80電圧(V)AC100消費電力(W)5光源GX53 LEDユニットフラット形エネルギー消費効率(Lm/W)110.8LEDユニット交換型光束(Lm)554LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF5-H-GX53/500調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱60W相当
シーリングライト
山田照明¥59,980税込¥65,9781個5日以内出荷Square Flat(スクエア フラット)。パネルの取り付けは、引掛金具式でパネルを片側に引っ掛けたままLEDユニットの交換を安全に行えます。パネルの材質が建材として様々な場所に用いられている発泡樹脂素材なのでインテリアに合わせて塩ビ化粧シートなどを貼り付けていただく事もできます。材質/仕上鋼(白色塗装)/樹脂(白色)/アクリル(クリア+マット)質量(kg)6.2取付方式取付簡易型奥行(mm)94電圧(V)AC100消費電力(W)24.8光源GX53 LEDユニットフラット形エネルギー消費効率(Lm/W)86.7LEDユニット交換型光束(Lm)2152LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDF6-H-GX53/700調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源白熱400W相当
屋外ウォールライト
山田照明¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷LEDが交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。仕様GX53 LEDユニットフラット形径(Φmm)140取付方式工事奥行(mm)210電圧(V)100専用消費電力(W)6.2色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDユニット交換型耐水性防雨適合ランプ東芝製LDF6L-W-GX53/700演色指数(Ra)83調光の可否否
シーリングライト・軒下照明(屋外用)
山田照明¥26,980税込¥29,6781個5日以内出荷オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)質量(kg)1.8直径(Φmm)160高さ(mm)150取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)10.3色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)108.7LEDユニット交換型光束(Lm)1120LED寿命(時間)40000配光角度(°)40適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源FHT24W相当
屋外ウォールライト・バスルームライト
山田照明¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ポーチ灯。ご家族の帰宅やお客様の夜の来訪を温かく、明るくお迎えしたいエクステリア。LED光源で省エネと防犯の両面をカバーするあかりです。仕様GX53 LEDユニットフラット形(広角形)高さ(mm)175取付方式工事奥行(mm)93電圧(V)100専用消費電力(W)5色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDユニット交換型適合ランプ東芝製LDF5L-H-GX53/500演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源白熱40W相当
ダウンライト
山田照明¥8,298~税込¥9,128~1個5日以内出荷交換型ダウンライト POD4シリーズ。ワンタッチ交換できる” 明るい”LED。断熱施工高気密SB形。断熱材の施工方法を選ばない断熱施工SB形で、木造建築を含む多彩なシーンで基本照明としてご利用いただけます。断熱材で覆われた天井でも、異常加熱を抑えるSB形。通常のダウンライトのように断熱材のカットは不要で、取付工事の時間も短縮可能。気密性にも優れており、高い省エネ効果を発揮します。仕様GX53 フラット形 、断熱施工対応:高気密SB形質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)5埋め込み深さ(mm)80幅(Φmm)137LEDユニット交換型配光角度(°)62出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)125調光の可否否従来光源FHT16W相当エコロジー商品省エネ