カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • 東京メタル(5)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • オーム電機(2)
  • ELPA(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldg7l-g」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダウンライト 山田照明

    ダウンライト

    山田照明
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ランプ別売タイプのベース形ダウンライトです。対応ランプはボール電球型です。 白熱灯60W相当です。
    適合【使用可能】LDG7N-G/60W(東芝)・LDG7L-G/60W(東芝)・LDA7N-G-K/60W(東芝)・LDA8L-G-K/60W(東芝)材質/仕上トリム:鋼(白色塗装)/コーン:鋼(白色塗装)質量(kg)0.5電圧(V)100専用消費電力(W)7口金E26定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)138幅(Φmm)165光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100.7LEDLED電球光束(Lm)705適合ランプ東芝製LDG7N-G/60W・東芝製LDG7L-G/60W出しろ(mm)3演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150調光の可否従来光源白熱60W相当エコロジー商品省エネ
  • シーリングライト 山田照明

    シーリングライト

    山田照明
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷
    ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
    質量(kg)0.5直径(Φmm)95高さ(mm)178取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)7口金E26色温度(K)2700光源色(LED)電球色エネルギー消費効率(Lm/W)104.2LEDLED電球光束(Lm)730LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W調光方式非調光演色指数(Ra)83従来光源ボール球60W相当エコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ
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
"ldg7l-g" 山田照明 【通販モノタロウ】