カテゴリ

  • 空調・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • ウシオライティング(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • STE(エス・ティー・イー)(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ldr6l-m」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
8,698税込9,568
1個
5日以内出荷
コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 便利なランプ交換型。一体構造なので天井近くの両手作業も安心して行えます。交換は3ステップで工具不要で行え、また、ランプタイプなので、配 光・色温度の変更もシーンに合わせて手軽に交換することができます。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)適応: LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)
寸法(mm)幅Φ82・出3.5・埋込深118材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)質量(kg)0.4電圧100V専用消費電力(W)6.4光源E11 LED電球 6.4W【従来】ダイクロハロゲン65W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)52.9耐水性防雨LED寿命(時間)40000配光角度(°)22光色電球色適合ランプLDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)、No.278F(オーデリック)調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)339
ダウンライト/交換型 山田照明ダウンライト/交換型山田照明
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。標準:No.278AL(オーデリック)、No.278AN(オーデリック)適応:No.278F(オーデリック)、LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(ウシオ)、LDR6L-W-E11/D/27/5/35-HC(ウシオ)
電圧100V専用消費電力(W)5.8光源E11 LED電球 5.8W【従来】ダイクロハロゲン50W相当色温度(K)2700配光角度(°)21光色電球色調光方式位相調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94
照明器具カテゴリ