カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- Panasonic(パナソニック)(1)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- みのる産業(1)
- オーム電機(7)
- 岩崎電気(3)
- 東芝ライテック(1)
「ldr7l」の検索結果
特価

スポットライト
山田照明¥6,998~税込¥7,698~1個5日以内出荷世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。質量(kg)0.4タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)LED寿命(時間)30000適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)85調光の可否否近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当
シーリングライト
山田照明¥55,980~税込¥61,578~1個5日以内出荷透明なアクリルに鋭く刻まれたVカットがLEDランプの光をうけてキラキラと輝き、反射光の陰影も天井に美しいアラベスク模様を描き出します。取付方式取付簡易型電圧(V)AC100消費電力(W)28口金E11色温度(K)2700光源色(LED)電球色LEDLED電球LED寿命(時間)30000適合ランプ三菱 MILIE・LDR7L-M-E11/D/S-27専用調光方式非調光演色指数(Ra)82従来光源ダイクロハロゲン60W×4相当エコロジー商品省エネ