カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- BIGM(丸山製作所)(17)
- ホーザン(8)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- キングジム(1)
- サンフレックス(1)
- AG(赤川器物製作所)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- 日泉ケーブル(1)
「no230h」の検索結果

ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ