カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
- ポーチライト(1)
絞り込み
光色
- 昼白色(1)
消費電力(W)
- 10~20未満(1)
電圧(V)
- 100(1)
ブランド
- 山田照明
- ODELIC(オーデリック)(1,991)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Electro Harmonix(1)
- Festo(1)
- GATOR Case(1)
- IDEC(和泉電気)(3)
- NSK(日本精工)(2)
- nVent ? Schroff(1)
- RS PRO(3)
- SPARKFUN(4)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(5)
- コミネ(1)
- ジーエルソリューションズ(1)
「odelic」の検索結果

ウォールライト・屋外スポットライト
山田照明¥14,980~税込¥16,478~1個5日以内出荷白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否否従来光源ビーム球150W相当エコロジー商品省エネ