カテゴリ

  • 空調・電設資材(149)
  • 照明(5)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(3,203)
  • コイズミ(小泉成器)(659)
  • DAIKO(大光電機)(492)
  • ODELIC(オーデリック)(329)
  • 三菱電機(292)
  • 岩崎電気(202)
  • 東芝ライテック(199)
  • ENDO(遠藤照明)(196)
  • オーム電機(108)
  • 東京メタル(45)
  • アイリスオーヤマ(41)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(34)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(31)
  • TOKISTAR(31)
  • 東芝(19)
  • JAPPY(19)
  • STE(エス・ティー・イー)(19)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra-80」の検索結果

関連キーワード
156件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDデスクライト Z-Light 山田照明LEDデスクライト Z-Light山田照明(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
当日出荷
初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。
仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624
Zライト 山田照明Zライト山田照明(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
半世紀以上の歴史を持つZ-LIGHT(ゼットライト)、蛍光灯Zライトの定番「Z-208」の光をLEDで実現。長年モノづくりの現場を支えてきたZ-208、明るくシンプルで頑丈なつくりで多くの方々に支持されてきました。オリジナルを超えるべく、LED化しました。 ロータリースイッチによる7段階調光
付属品専用クランプ、ストッパーネジ(クランプ内)、専用クランプ(取付可能厚55mmまで)トラスコ品番115-3729材質本体:鋼、アルミ、樹脂長さ(mm)(光源部)540幅(mm)600質量(kg)1.8高さ(mm)674奥行(mm)579電源(V)100クランプ幅(mm)55光源色昼白色色(本体)シルバーアームダブルアーム明るさ(Lm)1924演色指数(Ra)80標準消費電力料金(円/h)0.46
ルーペ付アームスタンド 山田照明ルーペ付アームスタンド山田照明
20,980税込23,078
1台
当日出荷
LEDを採用した無影設計 中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大
付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ質量(kg)1.5消費電力(W)9.2スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80発光色白色光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:4000エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)727
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
スクエアでシンプルなデザインのブラケット。
質量(kg)0.7取付方式工事光源白熱30W相当光源色電球色光源寿命40000時間LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)85調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
絶えず明るさが求められる24時間営業の店舗などは、長寿命のLEDも通常より早い取り替えが必要になります。こうしたニーズに応える、LEDユニットの交換が可能なシリーズ。交換作業はワンタッチで短時間のうちに完了。工具は一切不要。オフィス・ユース、マンションやホテルの共用部、ギャラリーの演出など、さまざまな空間に最適です。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000幅(Φmm)82LEDLED電球出しろ(mm)1.5埋込穴(Φmm)75
軒下ダウンライト 山田照明軒下ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
軒下のあかりも、あくまでも上質に。従来は採用しにくかったグレアレスコーンをはじめ屋内と同質の光を提供しながら屋外に適した機能を兼ね備えました。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)、コーン:樹脂(銀色鏡面仕上)質量(kg)0.2消費電力(W)10.3電源別置幅(Φmm)58LEDLED一体型耐水性防雨出しろ(mm)2.2調光方式PWM演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150調光の可否
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。センサ付タイプは防犯用途に適しています。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで質量(kg)1.2取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7×1口金E26機能照度センサ・人感センサ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプNo.230G、No.230H(ODELIC)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当
薄型屋外ウォールライト 山田照明薄型屋外ウォールライト山田照明
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
わずか25mm厚の極薄小型ブラケット。光学制御されたスプレッドレンズの効果で広範囲に光を飛ばし、光のグラデーションで壁を演出します。歩行の安全性を確保しながら、印象的な夜のシーンを創り出します。
幅(mm)100材質/仕上本体:アルミ(ダークシルバー塗装)/カバー:アクリル(クリア・一部消し)質量(kg)0.3高さ(mm)100取付方式工事奥行(mm)25電圧(V)100専用消費電力(W)6色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)67光源色電球色光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷
ポールの半分から下が太くなり安定感があり可動タイプの灯体を持つフロアスタンド。 高さ1570mm、白熱灯100W相当。非調光、2700K、Ra80です。
幅(mm)760・ベース:347・セード:450材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン) / 天然木(ナラ材)質量(kg)8.7高さ(mm)1570取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様14.3W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
もっともベーシックかつシンプルなダウンライト。多様な光源を、設置状況やコストにあわせて選択できます。電球型蛍光灯にも対応するなど、ユーザーフレンドリーな設計を盛り込みました。
電圧(V)100専用定格寿命(時間)40000LEDLED電球従来光源白熱60W相当
LEDアームライト Z-LIGHT 山田照明LEDアームライト Z-LIGHT山田照明
27,980税込30,778
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。
光源LED10.0W ※白熱灯150W相当光源色昼白色色温度(K)色温度固定型:5000平均演色評価数Ra80材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属定格光束(Lm)874消費電力(W)10エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4LED寿命(時間)40000スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
光学制御された完全なグレアレスで器具の存在感をなくします。シンプルなフォルムで景観に溶け込みます。独自開発したスプレッドレンズで広範囲に光が届くように光学制御され、やわらかい光が空間に広がりを与えます。
電圧(V)100専用耐水性防雨取付方式工事色温度(K)3000演色指数(Ra)80LEDLED一体型従来光源白熱60W相当光源寿命40000径(Φmm)100光源色電球色調光の可否
屋外フットライト 山田照明屋外フットライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
ワイド配光の足下灯
取付方式工事奥行(mm)4.5電圧(V)100~240色温度(K)3000光源色電球色光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨演色指数(Ra)80調光の可否
屋外ウォールライト・バスルームライト 山田照明屋外ウォールライト・バスルームライト山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
マンション共用廊下の照明など長時間の点灯箇所におすすめの天井・壁付兼用タイプ。どなたでも交換できる電球タイプ。
幅(mm)120材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス(消し)質量(kg)1高さ(mm)120取付方式工事奥行(mm)148電圧(V)100専用口金E17光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)313演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
柔軟で安心なシリコンセード。ガラスと見分けがつかないぐらい点灯感が美しいスタンド。シリコンのセードだから倒れてしまっても安心です。ホコリがついても簡単にはずして水洗いができ、割れずに長年使用できるのでランニングコストが重要視されるホテルや病院にも最適です。
取付方式置き型色温度(K)2700LEDLED電球口金E17材質/仕上鋼(シルバー塗装)/シリコンカバー(乳白)電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
ダウンライト 人感センサ付 山田照明ダウンライト 人感センサ付山田照明
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
業界最小(※2017年7月現在メーカー調べ)の人感センサ付ダウンライト。人を感知してソフトスタート。離れてから設定した時間後に自動でフェードアウト。 使う人にストレスを与えずにしっかり省エネ。そしてシンプルで上品なデザインは心からリラックスできる空間をお手伝いします。
材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)/コーン:アルミダイキャスト(白色塗装)電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000埋め込み深さ(mm)77幅(Φmm)82LEDLED一体型配光角度(°)43出しろ(mm)1.5演色指数(Ra)82埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)140従来光源ダイクロハロゲン35W相当
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
シンプルで大胆なデザインの乳白ガラスグローブ。シリンダーの直線的なイメージ。様々な空間にも合うシンプルで無駄のないフォルム。ナットもホルダーも見えない構造。シャープでモダンな空間演出に最適。取付簡単。光が広く美しく拡散するタイプの電球(NEC製)を同梱。シャンデリアの洗練された雰囲気をそのままに、長くお使いいただけます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)高さ(mm)182取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)87光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで取付方式工事電圧(V)100専用消費電力(W)11.7口金E26色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)85.4光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)1000適合ランプ東芝製LDR12N(L)-W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ビーム球150W相当
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
セードの色が選べるスタンドライト。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
直径(Φmm)340取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式プルスイッチ仕様15.7W→0.5W→0光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
ダウンライト・軒下照明 山田照明ダウンライト・軒下照明山田照明
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
一粒のLEDで美しい光を追求。LEDモジュールのカバーを拡散レンズに進化させ、繊細に光を制御。グレアを抑えながら続一感のある空間を構築するコンセプトを軒下まで一貫し、器具にまとめました。
材質/仕上トリム:アルミ(白色塗装)/コーン:アルミ(銀色鏡面仕上)/カバー:ガラス(クリア)電圧(V)100~242電源別置定格寿命(時間)40000LEDLED一体型耐水性防雨調光方式PWM演色指数(Ra)83調光の可否
ダウンライト 山田照明ダウンライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
極小の光がつくるシャープな空間。極小の開口寸法でありながら、ダイクロハロゲン65W相当の光量を生み出します。
埋込穴(Φmm)50埋込高(mm)150演色指数(Ra)83LEDLED一体型調光方式PWM幅(Φmm)58質量(kg)0.2電圧(V)100~240電源別置消費電力(W)10.3出しろ(mm)1.2定格寿命(時間)40000調光の可否
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
LED電球を使用した光源交換可能なブラケット。さまざまなシーンでご利用いただけます。
幅(mm)110高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)115電圧(V)100専用消費電力(W)4.1口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)62光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨光束(Lm)254適合ランプLDA4L-H-E17/S/40W(東芝)演色指数(Ra)83調光の可否従来光源白熱40W相当
スポットライト 山田照明スポットライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
一粒のLED チップから照射される光による自然で柔らかな陰影を特長とするユニコーンシリーズに スポットライトが加わりました。スリット形状の放熱構造によりΦ88のスリムでシンプルなシリンダー形状を実現、電源内蔵のシンプルなシルエットで空間に調和します。位相制御で1~100%までの滑らかに変化する調光特性も繊細な照明演出に適しています。2種類の配光バリエーション、3色の光源色に加え、オプションのスプレッドレンズもご用意。演出効果に拡がりを持たせます。
電圧(V)AC100消費電力(W)25取付け方法工事タイプLED一体型従来光源HID35W相当調光方式位相制御方式長さ(mm)182質量(kg)1.1材質/仕上本体:アルミ(白色塗装)、コーン:ポリカーボネイト(銀色)LED寿命(時間)40000可動範囲上下90°/水平330°近接限度距離(m)被照射物:0.3直径(Φmm)88奥行(mm)222LEDLED 25W演色指数(Ra)83
屋外スポットライト 山田照明屋外スポットライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現しました。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出します。電源ユニットを灯体に内蔵することで、すっきりとしたデザインになっています。
電圧(V)100/200/242耐水性防雨取付方式工事LEDLED一体型従来光源ダイクロハロゲン65W相当消費電力(W)11.2質量(kg)1.2材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:強化ガラス(クリア)長さ(mm)167直径(Φmm)62高さ(mm)187LED寿命(時間)40000調光の可否
LEDデスクライト Z-LIGHT 山田照明LEDデスクライト Z-LIGHT山田照明
27,980税込30,778
1台
当日出荷
パラレルアームと同じ、スムーズでどこにでも止まります。 色温度は3000K・4000K・5000K・6200Kの4パターン。調光は各色でコントロールできます。(30~100%) 調光、調色機能をひとつのボタンに集約したシンプルなデザイン。 上アームは、モニターのベゼルに近い薄さ。90°折りたたむとアンビエンドモードになります。 丸型上締めクランプ。(取付可能厚:6~55mm)
消費電力(W)7電源コード(m)1.8材質アルミ、樹脂質量(kg)1.5スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。電源ACアダプター付属クランプ専用丸型上締クランプ(取付可能厚55mmまで)光源LED7.0W(各光色無段階調光)色温度(K)3000(電球色)、4000(白色)、5000(昼白色)、6200(昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)93.8LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)10~50アームダブルアーム光色電球色、白色、昼白色、昼白色演色指数(Ra)80定格光束(Lm)657電球の種類LED調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
繊細で優美な輝き。クロームアームの滑らかなフォルム。柔らかに膨らんだ乳白ガラスグローブのエレガントでドレッシーなシャンデリアシリーズ。洗練されたデザインのグローブ飾りは、まるでジュエリーを思わせる優美な美しさを醸し出しています。繊細な美しさをきわだたせたグレード感あふれる雰囲気を演出してくれます。
適合【使用可能】電球形蛍光灯(A15形)/クリプトン球(ホワイト)PS60W形材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)取付方式取付簡易型電圧(V)100専用口金E17色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.6光源寿命40,000時間適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否
シャンデリア 山田照明シャンデリア山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
ひかえめな華やかさ。斜めにカットした乳白ガラスを花びら状に配置したシャンデリア。シンプルでモダンなテイストと華やかで優美な雰囲気がバランスよく融合しています。
取付方式取付簡易型色温度(K)2700演色指数(Ra)80口金E26適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W適合【使用可能】電球形蛍光灯(E26A15形)/白熱普通球60W材質/仕上鋼(クロームメッキ)/乳白ガラス(消し)電圧(V)100専用エネルギー消費効率(Lm/W)80.4光源寿命40,000時間光源色電球色調光の可否
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
71,980税込79,178
1個
5日以内出荷
超広角 ガーデンライト。最小限の台数で省エネかつ美しく、これまでにないコンセプトのガーデンライトです。光をコンパクトに制御しやすいLEDの特性を最大限に活用し、ミニマルな発光面から広範囲を照明できる光学設計が施されています。器具の発光面は高級感のある極厚アクリルの23mmのスリットとなっており、洗練された印象です。わずか100mm角の断面積の中に超小型のLEDスポットを4粒配置してあり、四角配光に最適な位置に調整しています。
電圧(V)100~240耐水性防雨取付方式工事色温度(K)3000演色指数(Ra)80LEDLED一体型従来光源白熱60W相当消費電力(W)11.2高さ(mm)100幅(mm)100埋め込み深さ(mm)250質量(kg)2.8材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/カバー:アクリル(透明内面消し)エネルギー消費効率(Lm/W)43光源寿命40000奥行(mm)400光源色電球色光束(Lm)481調光の可否
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
アルミダイキャスト・アルミキャストをふんだんに使用したガーデンライト。光の効果や表情を左右するルーバーの形状やガラスグローブの素材研究を通して求められた「光」は、環境との調和を目的として開発されています。公園や造園、都市建築まわりへ幅広く使用されています。入手しやすく汎用性の高い電球型を使用。長時間の点灯を行う環境に適したLEDランプを手軽に交換できます。
電圧(V)100専用色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨調光の可否
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)110材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)質量(kg)0.5高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)32電圧(V)100~240消費電力(W)3.9色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)38.4光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)150演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱40W相当
ウォールライト・屋外スポットライト 山田照明ウォールライト・屋外スポットライト山田照明
47,980税込52,778
1個
5日以内出荷
”より小さく”。小型化を追求した結果、照明器具の存在を気づかせない、これまでにない周囲との調和を実現。建物の壁面や芝生、植栽の中など、さまざまなシーンの光を演出。灯具径Φ28.5mmの超コンパクトサイズとグレアに配慮した光学設計で、高品位な光を提供します。
幅(mm)セード:Φ28.5、べース:340材質/仕上本体:アルミダイキャスト・アルミ(黒色塗装)/カバー:アクリル(クリア)質量(kg)0.9高さ(mm)べース:50取付方式工事奥行(mm)52電圧(V)100/200/242消費電力(W)8.4色温度(K)3000埋め込み深さ(mm)40光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)42.8光源寿命40000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)360配光角度(°)15演色指数(Ra)83調光の可否従来光源ダイクロハロゲン25W×3相当
ガーデンライト 山田照明ガーデンライト山田照明
44,980税込49,478
1個
5日以内出荷
グレアレスでありながら均整度の高いワイド配光のシリーズです。
幅(mm)82材質/仕上アルミダイキャスト(ダークシルバー塗装)/アクリル(クリア片面マット)高さ(mm)110取付方式工事奥行(mm)500電圧(V)100~240消費電力(W)7.5色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)26.8光源寿命4000LEDLED一体型耐水性防雨光束(Lm)201演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
スタンド・和風対応商品 山田照明スタンド・和風対応商品山田照明
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式置き型適合和風対応商品:スタンド色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球口金E26材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)100専用光源寿命40000光源色電球色調光の可否
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
セードの色が選べるテーブルライトスタンド。またカスタムメードでお好きな生地からもセードが作成できます。照明と空間インタリアのトータルコーディネートが可能です。シルバー色の細身の支柱は上品。支柱のトップにクロームメッキのアクセントを付けさらに上品に仕上げました。
仕様対応セード(KT-4086/KT-4087)材質/仕上鋼(シルバー塗装)、天然木(ライトオーク色)質量(kg)1.6直径(Φmm)240、セード:240高さ(mm)480タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)7.8光源E26 LED電球 7.8W×1+E12 LED電球 0.5W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:プルスイッチ仕様7.8W→0.5W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
夕べの時を豊かにすごすために、天井照明だけで部屋の隅々まで十分なあかるさを得ようとすると、どうしても強い光を降りそそぐこととなり陰影も厳しいものになります。しかし、部屋のコーナーでスタンド照明を併用すれば容易に暗がりを回避できるだけでなく、低く広がる光が陰影を和らげゆったりくつろいだ雰囲気が創られます。独りで、あるいは親しい人と過ごすかけがえのない時を豊かに演出するあかりです。
幅(mm)290×530材質/仕上鋼(ニッケルメッキ・ヘアライン、木目調ダークオーク色) / 布(シャンタン・ホワイト)質量(kg)7高さ(mm)1600取付方式置き型電圧(V)100専用消費電力(W)14.3口金E26色温度(K)2700点灯方式フットスイッチ仕様15.7W→0光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光源寿命40000LEDLED電球光束(Lm)1464適合ランプ東芝製LDA14L-G/100W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱100W相当
スタンド 山田照明スタンド山田照明
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
乳白消しガラスのセードを使用した高さ390mmのLED一体型スタンドです。白熱灯40W相当の光量があります。
幅(mm)104×104材質/仕上鋼(クロームメッキ・マット)、乳白ガラス(消し)質量(kg)1.3高さ(mm)390タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)4.2光源E17 LED電球 4.2W×1色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:85.2パターン点灯:中間スイッチ仕様4.2W→0光束(Lm)358LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA4L-G-E17/S/40W演色指数(Ra)83調光の可否従来光源クリプトン40W相当
スタンド(本体のみ) 山田照明スタンド(本体のみ)山田照明
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
スラブシャンタンの布セードと可動式の灯具を持つ高さ580mmのLEDランプ交換型スタンドです。
仕様遮光板付、対応セード(KT-4077)材質/仕上鋼(金色メッキ・ヘアライン)、天然木(ナラ材)遮光板付質量(kg)2.9直径(Φmm)ベース:220、セード:360×220高さ(mm)580タイプLED電球電圧(V)100専用消費電力(W)15.6光源E26 LED電球 7.8W×2色温度(K)2700取付け方法置き型光源色電球色パターン点灯:左右プルスイッチ仕様(左)7.8W→0、(右)7.8W→0LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA8L-G-K/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱120W相当
シーリングライト・和風対応商品 山田照明シーリングライト・和風対応商品山田照明
91,980税込101,178
1個
5日以内出荷
端正な趣に現代感覚をプラス。『和』空間にひとつの新しい方向性を示すあかり。和紙独特の風合いでフォルムが生まれるように、細い金属の梁に和紙を”外貼り”するという手法が採用され、繊細でシンプルな和紙の持ち味を活かすよう配慮されています。トライアングルをモチーフに組み上げたデザイン。中央から各エッジに伸びる溝が印象的。
取付方式取付簡易型適合和風対応商品:シーリングライト色温度(K)2700演色指数(Ra)80LEDLED電球従来光源白熱160W相当調光方式非調光口金E17適合ランプNo.252BL材質/仕上鋼(茶色塗装) / 和紙電圧(V)AC100消費電力(W)14.8エネルギー消費効率(Lm/W)73.5光源色(LED)電球色光束(Lm)1089LED寿命(時間)40000
シーリングライト・軒下照明 山田照明シーリングライト・軒下照明山田照明
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
屋外用シーリングで天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用。長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
材質/仕上本体:ADC、電源カバー:アルミ質量(kg)0.8直径(Φmm)88高さ(mm)160取付方式工事電圧(V)AC100消費電力(W)18.1電源内蔵LEDLED一体型耐水性防雨LED寿命(時間)40000調光方式位相調光演色指数(Ra)83