カテゴリ

  • 照明(5)
  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • Qlight(34)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • オリエンタルモーター(11)
  • イスカル(9)
  • カーメックス(7)
  • 京セラ(7)
  • NETGEAR(6)
  • 象印マホービン(5)
  • タンガロイ(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ツクモ工学(5)
  • THK(4)
  • ケナメタル(3)
  • レヂトン(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • EIKO(栄工舎)(3)
  • KSフィルター(3)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ra60」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外ウォールライト 山田照明屋外ウォールライト山田照明
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
上向・下向取付可能 2700K Ra80 白熱60W相当 防雨・防湿型
幅(mm)180材質/仕上本体:アルミダイキャスト(黒色塗装)/セード:乳白ガラス質量(kg)0.9高さ(mm)211取付方式工事奥行(mm)215電圧(V)100専用消費電力(W)7.8口金E26色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.2光源寿命40000LEDLED電球耐水性防雨・防湿光束(Lm)641適合ランプ東芝製LDA8L-G/60W演色指数(Ra)80調光の可否従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト 山田照明Z-Light LEDデスクライト山田照明
16,980税込18,678
1台
4日以内出荷
薄く軽いシェードが特徴的。高演色LEDを搭載し、スイッチひとつで明るさと色温度の調整ができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい明るさJIS-Aクラス相当グレアレスシェード4段階調色卓上専用
材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.3電圧(V)100専用消費電力(W)7電源ACアダプターアーム長さ(mm)440光源LED 7.0W色温度(K)2700~5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式各光色無段階調光5~100%エネルギー消費効率(Lm/W)69.8セード寸法(mm)セード幅462×37LEDLED一体型光色調色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)489従来光源白熱60W相当
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:1780Lx光源部:連続調光(2700K電球色)Ra94Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.5取付方式クランプ消費電力(W)10電源ACアダプターアーム長さ(mm)570+645光源LED 10.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)2700点灯方式ソフトスタート機能(100~15%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)62.2セード寸法(mm)【幅】Φ170【厚さ】52LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色電球色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)622
シーリングライト 山田照明シーリングライト山田照明
8,798税込9,678
1個
5日以内出荷
ボール球形LEDランプ交換型のシーリングライトです。ボール球60W相当で2700K,Ra80です。
取付方式工事色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDLED電球従来光源ボール球60W相当調光方式非調光口金E26適合ランプ東芝製LDG7L-G/60W質量(kg)0.5電圧(V)AC100消費電力(W)7エネルギー消費効率(Lm/W)104.2高さ(mm)178直径(Φmm)95光源色(LED)電球色光束(Lm)730LED寿命(時間)40000
Zライト/デスクライト 山田照明Zライト/デスクライト山田照明
31,980税込35,178
1個
5日以内出荷
白熱60W相当中心直下照度:2468Lx光源部:連続調光(7800K白色)Ra90Wクリック100%ラストメモリーソフトスタート電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m
質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025
Z-Light LEDデスクライト(ブラック) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ブラック)山田照明
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい3段階調光ラストメモリーソフトスタートタッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
Z-Light LEDデスクライト(ホワイト) 山田照明Z-Light LEDデスクライト(ホワイト)山田照明
8,898税込9,788
1台
4日以内出荷
手軽に明るく一筆書きのスタイルはシンプルでどんな空間にもなじみます。自由に動くフレキシブルアームとUSBタイプの電源コードを採用しているのでモバイルバッテリーやパソコンに接続すれば手軽に色々な場所で使うコトができます。白熱60W相当高演色Ra94肌色きれい3段階調光ラストメモリーソフトスタートタッチスイッチ
材質樹脂/鋼/シリコン質量(kg)0.7電圧(V)100専用消費電力(W)4.2電源USBケーブル寸法(幅W×高さH)(mm)475×320光源LED 4.2W色温度(K)5000寿命LEDモジュール:40000取付け方法置き型点灯方式3段階調光エネルギー消費効率(Lm/W)105セード寸法(mm)セード幅300×33LEDLED一体型光色昼白色演色指数(Ra)94定格光束(Lm)441従来光源白熱60W相当
関連キーワード
a6063特集