カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- 山田照明
- グーリング(5)
- VISHAY(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
- CKD(2)
- 椿本チエイン(2)
- ビクセン(2)
- オーム電機(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- RS PRO(1)
- Seeed Studio(1)
- 東洋エレメント(1)
- ルーファース(1)
「rf100v」の検索結果

ダウンライト/交換型
山田照明¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷Φ75交換型ダウンライト”LINE75”シリーズが機能を充実させ”UnicornNEO 75 Rf”としてリニューアル。 待望のアジャスタブル平回転機構を備え、ラインアップにはグレアレスコーンのトリム、バッフルコーン、軒下アジャスタブルが加わりました。電源電圧100V専用。標準:No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)。適応:LDA6-E17(パナソニック)、LDA6-E17/D(パナソニック)寸法(mm)幅Φ82・出1.5・埋込深110材質/仕上トリム:アルミダイキャスト(白色塗装)バッフル:アルミ(白色塗装)質量(kg)0.3電圧100V専用消費電力(W)4.4光源E17 LED電球 4.4W【従来】白熱40W相当色温度(K)2700エネルギー消費効率(Lm/W)73.1LED寿命(時間)40000配光角度(°)70光色電球色適合ランプ【サイズ】幅Φ82mm・出1.5mm・埋込深110mm / 【型式】No.292AL(オーデリック)、No.292AN(オーデリック)調光方式非調光切込寸法(mm)Φ75演色指数(Ra)Ra94定格光束(Lm)322エコロジー商品省エネ