カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(5)
絞り込み
ブランド
  • 山田照明
  • ノーブランド(103)
  • JST(日本圧着端子製造)(18)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • RS PRO(5)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(4)
  • SMC(4)
  • サカエ(4)
  • ミヤコ自動車(4)
  • サンコー(三甲)(3)
  • 扶桑精機(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • イトーキ(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • タカチ電機工業(2)
  • NB(日本ベアリング)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sn4-4」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    5,698税込6,268特価
    1個
    当日出荷
    直付け専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
    仕様天井壁付兼用型、フランジタイプ長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)173タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法工事光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源白熱80W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    世界を代表するイタリアのカーデザイナー、マルチェロ・ガンディーニと山田照明が手を結び誕生したスポットライトにLED電球を採用したシリーズ。無駄のない洗練されたフォルム、ディテールのながれるような美しさは、空間にハイレベルなテイストを加味するとともに、目的に合わせたライティングプランが自由にできます。
    電圧(V)AC100消費電力(W)7色温度(K)2700タイプLED電球従来光源ダイクロハロゲン65W相当調光の可否適合ランプウシオ製LDR7L-W-E11/27/5/30-H・LDR7L-M-E11/27/5/18-H・JDR 110V75W/K5・Sorra LDR8シリーズ使用ランプ可能:JDR110V75W/K5・E11 LDR7L(ウシオ)・LDR8シリーズ(Soraa)質量(kg)0.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:80LED寿命(時間)30000可動範囲上下90°/水平350°近接限度距離(m)被照射物:1.0光源色電球色LEDE11 LEDランプ 7.0W×1光束(Lm)(LED)560演色指数(Ra)85
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    8,698税込9,568
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製のスポットライトですので、全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(白色塗装)、真鍮(クロームメッキ・白色塗装)、乳白ガラス(消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    9,398税込10,338
    1個
    5日以内出荷
    コンパクト設計のデザインスポットライト。ガラス製で全般的に光が拡がりやわらかな間接光を創り出します。
    仕様天井壁付兼用型、搭載ランプ:LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC(電球色 ウシオ)長さ(mm)147材質/仕上鋼(シルバー塗装)、真鍮(クロームメッキ・シルバー塗装)、ガラス(一部消し)質量(kg)0.5直径(Φmm)85タイプLED電球奥行(mm)210電圧(V)AC100消費電力(W)5.9色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.2LEDE11 LEDランプ 5.9W×1光束(Lm)(LED)450LED寿命(時間)40000適合ランプウシオ製LDR6L-M-E11/D/27/5/20-HC調光方式位相制御方式可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)93近接限度距離(m)被照射物:1.0従来光源ダイクロハロゲン65W相当エコロジー商品省エネ
  • スポットライト 山田照明

    スポットライト

    山田照明
    6,198税込6,818
    1個
    5日以内出荷
    ダクトプラグ専用のLEDランプ交換型スポットライトです。本体は白色塗装のアルミを使用しています。
    仕様天井壁付兼用型長さ(mm)170材質/仕上アルミ(白色塗装)質量(kg)0.5直径(Φmm)100高さ(mm)188タイプLED電球電圧(V)AC100消費電力(W)10.6色温度(K)2700取付け方法ダクトタイプ光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:44.4LEDE26 LED電球 10.6W光束(Lm)(LED)471LED寿命(時間)40000適合ランプ東芝製LDA11-G/80W可動範囲上下90°/水平350°演色指数(Ra)80調光の可否近接限度距離(m)被照射物:0.1従来光源東芝製LDA11-G/80Wエコロジー商品省エネ
照明器具カテゴリ