カテゴリ

  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤマハモーターパワープロダクツ
  • BIGM(丸山製作所)(6)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • 三菱重工(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • EARTH POWER(2)
  • 工進(1)
  • スズキ(1)
  • マキタ(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bpr6hs」の検索結果

特価
本日5月31日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防音型インバーター発電機(交流直流両用) ヤマハモーターパワープロダクツ防音型インバーター発電機(交流直流両用)ヤマハモーターパワープロダクツ
189,800税込208,780
1台
当日出荷
並列機能を装備しています。3つの大型ハンドルにより、持ち運びのよさを実現しています。エンジンスイッチと燃料コックを1つにまとめ動作効率をよくしています。カーボンブラシ交換などのメンテナンスが不要です。良質な電気供給可能なインバーター方式を採用しています。静かさを追求した新設計マフラーを採用しています。排出ガス規制、リサイクルなどの環境に配慮した設計です。国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。起動電力の高い機器対応するブーストモード機能を装備しています。
用途工事現場などで使用する高負荷の電動工具にも対応。仕様●交直両用●並列運転●エコノミーコントロール●電子ブレーカー●ブーストモード●ブラシレス●リコイルスタータ●スマートコック●オイル警告装置●フューエルゲージ●デジタルマルチメーター●LEDインジケータ●LED照明トラスコ品番160-7393型式7PC1全長(mm)555質量(kg)25形式多極回転界磁形全幅(mm)300定格電圧(V)交流:100(並列接続時:100)、直流:12全高(mm)470コンセント形状単相100V(最大20Aまで)コンセント×2、アクセサリーソケット(カバー付き)定格電流(A)交流:18(並列接続時:36)、直流:3定格周波数(Hz)50/60(切替式)使用燃料無鉛ガソリン(自動車用レギュラーガソリン)騒音値(dB)92LwA(3/4負荷)定格出力直流:12V/3A全長×全幅W×全高(mm)555×300×470燃料タンク容量(L)4.7(赤レベル)連続運転時間(h)10.5~4.2(エコノミーコントロールON、1/4負荷~定格負荷)エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHVスパークプラグBPR6HS(NGK)始動方式リコイル式電圧調整方式インバータ式定格出力(kVA)交流:1.8(並列接続時:3.6)騒音値(dB(A)/7m)57~65(1/4負荷~定格負荷)エンジン総排気量(cm3)79交流出力定格:100V-1.8kVA(50/60Hz)エンジンオイル量(L)0.4
関連キーワード
bpr特集
  • おすすめ人気ランキング
  • bpr