絞り込み
ブランド
- ヤンマー
- モノタロウ(5,890)
- TRUSCO(11,777)
- エスコ(10,354)
- アズワン(6,037)
- SK11(3,865)
- Panasonic(パナソニック)(3,701)
- ホンダ(3,486)
- SMC(3,406)
- エレコム(3,158)
- 大阪魂(2,739)
- サンワサプライ(2,417)
- トヨタ(2,005)
- YAMAHA(ヤマハ)(1,994)
- コクヨ(1,909)
- RS PRO(1,783)
- マキタ(1,771)
- スズキ(1,703)
- オーム電機(1,649)
- TAKIGEN(タキゲン)(1,627)
- 3M(スリーエム)(1,616)
- ブランドをもっと見る
ヤンマー
ヤンマーのページです。ヤンマーは、作業工具/電動・空圧工具、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在30件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
特価

ガソリンインバータ発電機 1.8kVA
ヤンマー¥239,800税込¥263,7801台当日出荷大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA
ヤンマー¥159,800税込¥175,7801台当日出荷片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ