絞り込み
ブランド
- ヤンマー
- モノタロウ(5,942)
- MAZDA(マツダ)(215,932)
- トヨタ(138,079)
- ミツビシ(129,280)
- YAMAHA(ヤマハ)(84,618)
- エスコ(67,894)
- ホンダ(37,425)
- SMC(37,294)
- 大阪魂(19,529)
- ダイハツ(15,561)
- TRUSCO(14,146)
- ニッサン(13,760)
- cotta(13,668)
- Panasonic(パナソニック)(12,010)
- アズワン(8,687)
- EBM(江部松商事)(7,393)
- NAKANO(6,709)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5,243)
- エレコム(5,055)
- RS PRO(4,794)
- ブランドをもっと見る
ヤンマー
ヤンマーのページです。ヤンマーは、作業工具/電動・空圧工具、空調・照明・電設資材/電気材料、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在35件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

空冷式ディーゼル発電機(交流専用)
ヤンマー¥749,800~税込¥824,780~1台3日以内出荷ディーゼルならではの低燃費と大容量タンク採用で長時間運転が可能です。大型吸気チャンバー、ダブルマフラーの採用で低騒音を実現しました。新開発のL-Vエンジンの搭載、またマフラーを横出しすることで、雨水の浸入を防ぎ、青白煙・黒煙を大幅に低減しました。(メーカー比)用途夜間の照明用電源。災害などの非常用予備電源。建設・建築・土木作業。極数2使用燃料ディーゼル軽油(JIS2号)燃焼方式直接噴射方式始動方式電気始動(セルスタート)
横形水冷ディーゼルエンジン
ヤンマー¥499,800~税込¥549,780~1台3日以内出荷クリーンディーゼル (2009年国内自主規制適合)。ヤンマー独自の2軸バランサ採用による低振動。特殊過流室式燃焼室と大容量マフラーが低騒音を実現。セルモータによる簡単始動。高耐久性&イージーメンテナンス付属品標準工具一式、取扱説明書燃焼方式球形過流室式(IDI)冷却方式ラジエター冷却式潤滑方式トロコイドポンプによる強制潤滑油式始動方式電気始動式
ガソリンインバータ発電機 1.8kVA
ヤンマー¥239,800税込¥263,7801台当日出荷大型燃料タンクの採用でプロユースや非常用バックアップ電源として活躍します。並列運転機能付きで、2台を繋げて3.6kVAの出力が取り出し可能(別売りの並列コードが必要です)です。用途パソコンや電子制御工具などに。非常時の電源確保に。トラスコ品番253-1416全長(mm)555周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)300出力定格交流:1.8kVA、定格直流:12V-3Aタンク容量(L)4.7全高(mm)470使用燃料ガソリン騒音値(dB)57~65連続運転時間(h)10.5~4.2(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
ガソリンインバータ発電機 Gシリーズ 0.9kVA
ヤンマー¥149,800税込¥164,7801台当日出荷片手で手軽に持ち運べる超軽量コンパクトモデルです。波形にバラつきのない、安定した電気供給が可能です。用途パソコンや電子制御工具などに。マイコン制御機器、計測機に。屋外の作業、アウトドアに。停電や災害時の非常用電源に。トラスコ品番260-7704全長(mm)450周波数(Hz)50/60(切替スイッチによる)全幅(mm)240出力定格交流:0.9kVA、定格直流:12V-8Aタンク容量(L)2.5全高(mm)380使用燃料ガソリン対応並列運転:×騒音値(dB)48.5~60.5連続運転時間(h)11.9~4.1(1/4負荷~定格負荷)始動方式リコイルスタータ
LED投光機 ソフトケースタイプ
ヤンマー¥719,800税込¥791,7801台翌日出荷LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさです。業界初の大光量800WLEDバルーン投光機です。3段階調光で省エネ点灯が可能です。900Wクラスの小型発電機でも点灯可能です。軽量で持ち運びやすいソフトケースタイプです。エアブレーキマスト採用です。ワンタッチで設置が可能です。静音モード切り換え機能付です。頭部は衝撃保護素材です。頭部収納袋一体型で紛失の心配がありません。用途夜間の土木・建設工事やイベント、避難所での防災器具に。トラスコ品番348-0006セット内容五脚、五脚収納袋幅(mm)1615高さ(mm)バルーン最大:3435奥行(mm)1700電源(V)100消費電力(W)400~800(三段階調光つき)コード長さ(m)5直径(mm)バルーン:1200明るさ(Lm)110000(800W)/90000(600W)/67000(400W)エコロジー商品省エネ
ディーゼルインバータ発電機
ヤンマー¥869,800税込¥956,7801台3日以内出荷国内の業界で初の空冷ディーゼルインバータ発電機です。ディーゼルインバータ発電機としては国内最小の定格出力2.0kVAを実現します。定格出力時には18時間の連続運転に加え、防音設計により夜間での工事現場でも安心して作業が行えます。また投光機にも搭載可能なサイズなため、夜間での明かり確保にも使用できます。用途建設・建築・土木作業に。災害などの非常用予備電源に。夜間の照明用電源に。パソコン、音響機器、精密機器などに。交流定格出力(kVA)2相数単相電圧(V)(50/60Hz)100周波数(Hz)50/60切替式電圧調整方式インバータ制御方式騒音値(dB)(50/60Hz)84連続運転時間(h)18仕様防音タイプトラスコ品番254-8759全長(mm)746極数2形式永久磁石式全幅(mm)599タンク容量(L)15全高(mm)719定格電流(A)交流20使用燃料ディーゼル軽油(JIS軽油)燃焼方式直接噴射方式乾燥質量(kg)146エンジン形式名称:L70V5、形式:立形空冷4サイクルディーゼル機関始動方式電気始動力率0.01出力端子交流出力端子(V-A):125-15×2交流出力100-2.0kVA潤滑油充填量(L)上限1.1/有効0.4音響パワーレベル(dB)84
4サイクルガソリンエンジンオイルSM
ヤンマー¥24,980税込¥27,4781缶(20L)3日以内出荷純正ガソリンエンジンオイル 水分凝縮物を除去する添加剤を添付し、水が混入しても性能を保持できる配合でエンジントラブルを抑制。田植機、管理機などのガソリンエンジン用として、幅広くご使用いただけます。