カテゴリ

  • 溶接用品(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤンマー
  • モノタロウ(1)
  • デンヨー(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • GSユアサ(1)
  • 古河電池(1)
  • AZ BATTERY(1)
  • 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(1)
  • DRC(ダートフリーク)(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • BROAD(1)
  • LONG(1)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(1)
  • G&Yu(1)
  • OUTDO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「YTX-9BS」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型ガソリンエンジン溶接・発電機 ヤンマー小型ガソリンエンジン溶接・発電機ヤンマー
509,800税込560,780
1台
4日以内出荷
自動アイドリングストップ機能で燃料コスト削減 設定した時間(1~30分)、溶接作業や交流電源を使用する作業を中断すると自動停止。作業を始めると自動再始動する自動アイドリングストップ機能。 無駄な運転をしないため、燃料消費とCO2の排出量を大幅に削減し、エンジンの寿命も長くなり、メンテナンスコストも軽減されます。 永久磁石式高周波発電機から出力をサイリスタとダイオードの混合ブリッジで位相制御しており、細い溶接棒を使用した時でも、アークスタートがスムーズでアーク切れが少ない制御方式です。 溶接作業内容に応じて「定電流特性」と「垂下特性」をスイッチで切替ができます。 交流電源・溶接電源の同時使用。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。 インバータ方式の回路には波形修正回路を組み込み、波形歪みの少ない高品質な交流電源を供給します。 電撃防止機能&短絡継続保護機能を装備。高所や湿度の高い場所でも作業員を電撃事故から守ります。 無段階eモード。溶接電流に応じてエンジンの回転数を無段階で制御し、低燃費・低騒音を実現。 国土交通省の超低騒音型建設機械指定機です。
仕様周波数コンセント(Hz):50/60 JISコンセント 15A×2、出力端子 30A×1、騒音指定:超低騒音型定格電圧(V)溶接電源:25.6、交流電源:100定格電流(A)溶接電源:140定格出力(kW)溶接電源:3.58燃料消費量(L/h)1.59溶接電流(A)30~155騒音値(dB)84(音響パワーレベルLWA)全長×全幅W×全高(mm)687×494×630乾燥質量(kg)87 [整備質量95]燃料タンク容量(L)10バッテリーエンジン:YTX9-BS×1(12V-8Ah/10HR)適合溶接棒(mm)Φ2.0~3.2エンジンタイプ空冷4サイクルOHVエンジン形式ヤマハ MZ300始動方式エンジン:セル式リコイル付排気量(L)エンジン:0.296定格使用率(%)溶接電源:50定格出力(kVA)交流電源:3.0エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)連続5.8/3600騒音値(dB(A)/7m)60(平均値)エンジン使用燃料無鉛ガソリン
電気溶接機カテゴリ