カテゴリ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(4)
- 自動車用品(39,654)
- トラック用品(169,847)
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品(42)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう
- ユニコントロールズ
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,594)
- SMC(201,260)
- トヨタ(140,127)
- ミツビシ(138,053)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,702)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,608)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,515)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(73)
- 以上(78)
- 以上(78)
- 以上(79)
価格
- 1,500円以下(24,205)
- 1,500-10,000円(66,586)
- 10,000-50,000円(69,029)
- 50,000-100,000円(29,027)
- 100,000円以上(36,645)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
特価

ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から45日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
小容量ステンレス加圧タンク
ユニコントロールズ¥69,980税込¥76,9781台3日以内出荷小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。用途液体の圧送用。仕様フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4材質(本体)ステンレス(SUS304)使用圧力0.49MPa以下材質(パッキン)バイトンゴムポートRc1/4
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
液面計付ステンレス加
ユニコントロールズ¥64,980~税込¥71,478~1個3日以内出荷低粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。 加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。 SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです。) 目視で内部の残量が確認できます。用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム寸法(mm)【フタ開口(楕円)】81×97使用圧力(MPa)0.49以下仕上内面酸洗仕上・外面ヘアライン仕上パイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6.8
...