カテゴリ
- 科学研究・開発用品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
絞り込み
ブランド
- ユニコントロールズ
- Nikon(ニコン)(406)
- JTT(3)
- メディアカバーマーケット(88)
- UNiCON(ユニコン)(89)
- MAD MAX(マッドマックス)(49)
- ユニカ(28)
- BMC[バイク用品](26)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- メニコン(16)
- ハマイ(14)
- 富士電機(12)
- エツミ(11)
- Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(10)
- イチグチ(9)
- TRUSCO(9)
- ハリケーン(9)
- 三和製作所(8)
- ブランドをもっと見る
「nikon」の検索結果

SUSリリーフ弁
ユニコントロールズ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。トラスコ品番838-8202接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)SUS316リーク圧(MPa)0.7
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷から8日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥179,800~税込¥197,780~1台翌々日出荷から41日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス内容器
ユニコントロールズ¥31,980~税込¥35,178~1台翌々日出荷から3日以内出荷TAシリーズのタンクにそのまま入れて使用できる、ステンレス内容器です。用途TAタンクの内容器として材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥139,800~税込¥153,780~1台翌々日出荷から61日以内出荷開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から10日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
TPタンク用ホルダー
ユニコントロールズ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷TPタンクシリーズ専用ホルダーです。 TPタンクを上から入れられるため、セットが簡単にできます。 ホルダーは省スペースですので、設置場所を選びません。トラスコ品番127-9038材質SUS304質量(g)340外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×110×120
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥89,980~税込¥98,978~1台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥149,800~税込¥164,780~1台3日以内出荷から8日以内出荷液体を直接加圧タンク内へ投入して加圧圧送するタイプで、中高粘度材料の圧送に適しています。開口部が広く洗浄等のメンテナンスが容易です。プランジャを使用することにより、高粘度材料の圧送も可能です。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)2
リリーフ弁
ユニコントロールズ¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷タンク内の圧力が一定の圧力に達したら強制的に排気をして、タンク内圧力を設定圧力以上にならないようにします。トラスコ品番838-8201接続口径R1/8質量(g)50材質(ボディ)真鍮メッキリーク圧(MPa)0.7
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥63,980~税込¥70,378~1台5日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス加圧容器です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。蓋形状がレバーロック式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。フロートスイッチ付きのため、残量が少なくなった際に自動で検知されます。多くのオプションを取り揃えておりますので、用途に応じて選択できます。用途液体の圧送用付属品フロートスイッチトラスコ品番205-8954材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8質量(kg)2.1高さ(mm)215容量(L)5内径(mm)226
ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥59,980~税込¥65,978~1個8日以内出荷仕様【エア供給口・液体取出口】(TM20SRV・39SRV)Rc3/8/(その他)Rc1材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm3)
ステンレス加圧容器(TAシリーズ)用 オプション
ユニコントロールズ¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷から13日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れる事も可能です。仕様着脱方式:フェルールクランプ式、ネジ穴:Rc1/4×2個、Rc1/8×1個材質ステンレス(SUS304)使用圧力(MPa)0.49材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
加圧タンク
ユニコントロールズ¥299,800税込¥329,7801個18日以内出荷材質本体・シャフト羽根部/ステンレス(SUS304)、Oリングシール/NBR(ニトリルゴム)容量(L)10回転数(min-1[r.p.m])18~280電源AC100V25W使用圧力(MPa)0.49以下アズワン品番1-1914-01