カテゴリ
- 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
- ユニコントロールズ
- BIGM(丸山製作所)(19)
- イトーキ(14)
- TOKIO(藤沢工業)(12)
- エレコム(11)
- アズワン(9)
- omron(オムロン)(5)
- 田辺金具(5)
- 高須産業(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LION (ライオン事務器)(3)
- イハラサイエンス(3)
- 佐文工業所(3)
- コクヨ(2)
- 象印マホービン(2)
- TRUSCO(2)
- 富士電機(2)
- TOTO(2)
- アイリスチトセ(2)
- ブランドをもっと見る
「tk-18」の検索結果

ステンレス圧力容器
ユニコントロールズ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷から10日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス圧力容器 液面計付
ユニコントロールズ¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷から7日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付
ユニコントロールズ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷から5日以内出荷低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM