カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tk18sr」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス圧力容器 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器

    ユニコントロールズ
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    3日以内出荷から10日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。
    用途液体の圧送用材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • ステンレス圧力容器 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計付

    ユニコントロールズ
    ¥69,980税込¥76,978
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
    用途液体の圧送用付属品液面計材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM厚さ(mm)0.8内径(mm)226
  • ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付 ユニコントロールズ

    ステンレス圧力容器 液面計・フロートスイッチ付

    ユニコントロールズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    低粘度液体の加圧圧送用に最適なステンレス容器です。上下にEPDM製のプロテクタが付いておりますので、保管時に上下に重ねて置くことができます。蓋形状がロックハンドル式なのでワンタッチで開閉できます。加圧時に蓋を開けることができない安全構造です。軽量でハンドリングが容易ですので搬送用にも適しています。リリーフバルブが標準装備されています(排気設定圧力は0.49MPaです)。液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。また、フロートスイッチも付いているので、残量が少なくなった際に自動で検知されます。
    用途液体の圧送用付属品液面計、フロートスイッチ材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKM