カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
絞り込み
ブランド
- ユニコントロールズ
- EPSON(1)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- アズワン(1)
- 京セラ(1)
「tm21b」の検索結果
特価

液面計付ステンレス加圧容器
ユニコントロールズ¥94,980税込¥104,4781個翌々日出荷から6日以内出荷用途液体の圧送用に材質本体:ステンレス(SUS304)、パッキン:FKMゴム使用圧力(MPa)0.49以下
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥99,980税込¥109,9781セット6日以内出荷から7日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下