カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(13)
絞り込み
ブランド
  • ユニコントロールズ
  • AFAM(アファム)(47)
  • メディアカバーマーケット(47)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(43)
  • ゴールドメダル(42)
  • ARCOLECTRIC(41)
  • MAD MAX(マッドマックス)(29)
  • Mitsukin(三金商事)(29)
  • EFFEX(エフェックス)(22)
  • 中央化学(16)
  • シーピー化成(11)
  • Canon(9)
  • ゼネラルステッカー(9)
  • スズキ(7)
  • ホンダ(7)
  • 福助工業(7)
  • OUKITEL(7)
  • フルーク(FLUKE)(6)
  • Marving Exhaust (マービングエキゾースト)(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ukit」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス加圧容器 TA ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TA

    ユニコントロールズ
    399,800税込439,780
    1セット
    6日以内出荷
    材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。
    容量(L)23.7材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
  • ステンレス加圧容器 TM30B ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR

    ユニコントロールズ
    149,800税込164,780
    1セット
    6日以内出荷
    軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
  • ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付

    ユニコントロールズ
    179,800税込197,780
    1セット
    6日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)39材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
  • ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付

    ユニコントロールズ
    169,800税込186,780
    1セット
    6日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    容量(L)30材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
  • ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 液面計付 TM

    ユニコントロールズ
    75,980税込83,578
    1セット
    6日以内出荷から8日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス加圧容器 TPシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TPシリーズ

    ユニコントロールズ
    79,542税込87,496
    1セット
    8日以内出荷
    微少量吐出等の用途に適しています。専用ホルダーを使用して、装置等に固定できます。
    仕様蓋着脱方式: フェルールクランプ材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/ニトリルゴム(NBR)シール方式Oリングシール使用圧力最大0.49MPa
  • ステンレス加圧容器 TMCシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMCシリーズ

    ユニコントロールズ
    89,990税込98,989
    1セット
    8日以内出荷
    仕様材料取出口: ボトムポート(下部)/Rc(PT)1/4材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)使用圧力約0.49MPa以下板厚(mm)1着脱方式(フタ) フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TMシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TMシリーズ

    ユニコントロールズ
    129,800税込142,780
    1セット
    8日以内出荷
    加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。
    仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ

    ユニコントロールズ
    209,800税込230,780
    1個
    8日以内出荷
    内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器 ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 TAシリーズ TA150用内容器

    ユニコントロールズ
    50,980税込56,078
    1個
    8日以内出荷
    材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ152×240容量(L)4.0使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-14着脱方式(フタ)フェルールクランプ式
  • ステンレス加圧容器 液面計付 TM ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器 液面計付 TM

    ユニコントロールズ
    84,980税込93,478
    1セット
    8日以内出荷
    液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。
    材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)内径(Φmm)226使用圧力0.49MPa以下
  • ステンレス加圧容器TP用ホルダー ユニコントロールズ

    ステンレス加圧容器TP用ホルダー

    ユニコントロールズ
    11,980税込13,178
    1個
    12日以内出荷
    内径×高さH(Φmm×mm)79×110×120アズワン品番2-9175-11