カテゴリ
- 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
- ユニコントロールズ
- OUKITEL(6)
- パロマ(4)
- フルーク(FLUKE)(3)
- アズワン(2)
- グッドマン(2)
- カネテック(1)
- ハタヤリミテッド(1)
- イチネンTASCO(1)
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- イージスアースリング(1)
- KG(1)
- エレクトロラックス・プロフェッショナル(1)
「ukit」の検索結果

ステンレス加圧容器 TA
ユニコントロールズ¥449,800税込¥494,7801セット5日以内出荷材料の入った内容器を入れるタンクなので、本体の洗浄は不要です。材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)24.2容量(L)23.7内径(Φmm)259全高(mm)475使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-29
ステンレス加圧容器 TM30B
ユニコントロールズ¥149,800税込¥164,7801セット5日以内出荷軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4容量(L)30内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-39
ステンレス加圧容器 TM39B-SR
ユニコントロールズ¥159,800税込¥175,7801セット5日以内出荷軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2容量(L)39内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-41
ステンレス加圧容器 TM39B-SR 液面計付
ユニコントロールズ¥189,800税込¥208,7801セット5日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)7.2容量(L)39内径(Φmm)312全高(mm)680使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-42
ステンレス加圧容器 TM30B 液面計付
ユニコントロールズ¥179,800税込¥197,7801セット5日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体・リリーフバルブ/ステンレス(SUS304)、オーリング/NBR(ニトリルゴム)質量(kg)6.4容量(L)30内径(Φmm)312全高(mm)585使用圧力0.49MPa以下アズワン品番61-3520-40
ステンレス加圧容器 液面計付 TM
ユニコントロールズ¥129,800税込¥142,7801セット5日以内出荷から7日以内出荷液面計はタンク内のほぼ全量のレベルが確認できます。軽量でハンドリングが容易です。リリーフバルブが標準装備されています。材質本体/ステンレス(SUS304)、オーリング/FKM使用圧力0.49MPa以下
ステンレス加圧容器 TMシリーズ
ユニコントロールズ¥129,800税込¥142,7801セット7日以内出荷加圧時はフタを開ける事ができない安全構造です。仕様エア供給口・液体取出口: Rc3/8材質本体/ステンレス(SUS304)、Oリング/FKM質量(kg)約7.4容量(L)39最高使用圧力約0.49MPa(5kgf/cm3)アズワン品番4-5009-06直径×長さ(mm)312×609
ステンレス加圧容器 TAシリーズ
ユニコントロールズ¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷内容器式で材料を直接タンクに投入しませんので、加圧容器本体の洗浄が不要です。市販の容器を入れることも可能です。材質本体・内容器/SUS304、Oリング/NBR(ニトリルゴム)寸法(mm)Φ158×275容量(L)4.9使用圧力(MPa)0.49以下ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個アズワン品番1-6716-04着脱方式(フタ)フェルールクランプ式