カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 栗田工業(kurita)
- モノタロウ(3)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(8)
- 環境テクノス(3)
- アズワン(1)
- ADVANTEC(1)
- オルガノ(1)
- 三商(1)
- 日本フイルター(1)
「1mn1-as 3m」の検索結果

フィルターハウジング(ろ過器)
栗田工業(kurita)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。材質シリンダ:アクリル樹脂質量(kg)1.3全高(mm)315最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン外径(mm)130