カテゴリ
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- 栗田工業(kurita)
- モノタロウ(6)
- ADVANTEC(3)
- 環境テクノス(3)
- アズワン(2)
- 日本フイルター(2)
- ヤマト科学(1)
- エスティジェイ(1)
- Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(1)
「swpp1-250」の検索結果

フィルターハウジング(ろ過器)
栗田工業(kurita)(2件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン