カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(32)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 日用品(1)
絞り込み
ブランド
  • 栗田工業(kurita)
  • 三菱ふそう(1,914)
  • ホンダ(719)
  • トップウォーター(137)
  • トヨタ(130)
  • 日野自動車(82)
  • Merck(メルクミリポア)(79)
  • RS PRO(69)
  • MAZDA(マツダ)(58)
  • SPARKFUN(51)
  • ミツビシ(42)
  • ニッサン(37)
  • WATERS(36)
  • KEMET(31)
  • エア・ウォーター(29)
  • Maritime Progress(29)
  • コミネ(27)
  • ミルウォーキーツール(22)
  • BIGM(丸山製作所)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「water」の検索結果

関連キーワード
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ 栗田工業(kurita)アルミフィン洗浄剤 クリケミカルFミニ栗田工業(kurita)(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1本(420mL)
当日出荷
浸透剤を配合しているので、汚れに素早く浸透し、短時間で洗浄できます。 スプレータイプですから手軽に洗浄できます。 アルミ等の金属材質に対する腐食がほとんどありません。 まんべんなくスプレーして5~10分放置後、十分に水洗いしてクリカミカルFリンスミニをスプレーして下さい。
用途喫煙室、会議室などのエアコンのアルミフィン・フィルターに付着した埃やタバコのヤニを手軽に洗浄容量(mL)(スプレー缶)420
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんどないため広範囲の用途に適しています。
用途濁質の除去。 鉄サビなどの除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63使用温度(℃)90以下カートリッジワインド(濁質の除去)
スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP 栗田工業(kurita)スライム洗浄剤 ニュークリーンスター HP栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1缶(20kg)
4日以内出荷
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。pH値4.0~5.0(原液)比重1.00~1.04標準使用量系内の保有水量に対して10~50%洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
カートリッジフィルター(フィルターハウジング用) 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター(フィルターハウジング用)栗田工業(kurita)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内外装品はポリプロピレン・ポリエチレンの不織布で活性炭を保護しており、活性炭微粒子のリーク(漏れ)はありません。
用途残留塩素の除去。 有機物および色度成分の除去。適合(ハウジング)1BL、K-1A材質ポリプロピレン(PP)長さ(mm)248質量(g)260内径(Φmm)28外径(Φmm)68使用温度(℃)60以下ろ過精度(μm)10カートリッジカーボン(残留塩素除去)トラスコ品番137-2815
純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 カーボンカートリッジ(前処理用フィルター)栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
良質のヤシガラ粒状活性炭をコンパクトなカードリッジタイプに成形した高性能な活性炭新ろ材です。 吸着スピードが速く、また吸着容量が大きいためライフが長く、さらに活性炭微粒子のリーク(漏れ)は有りません。他方、コンパクトな軽量なことから、粉末活性炭に比較して、取り替え作業が極めて容易となり、作業環境の改善が図れます。
用途残留塩素の除去 有機物および色度成分の除去適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)ろ過精度(μm)10内径×外径(Φmm)28×68全長(mm)248材質(ろ材)ポリプロピレン・ポリエチレン、(コア)ポリプロピレン、(バインダー)アクリル、(エンドキャップ)TPE使用温度(℃)60以下アズワン品番1-3134-14
純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用) 栗田工業(kurita)純水器デミエースDX用 ワインドカートリッジフィルター(後処理用)栗田工業(kurita)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
捕捉容量が大きく、各種ろ過精度を選んで使用できます。ポリプロピレンを使用したフィルターメディアは耐食性に優れ、強度の面からも安心で、しかも溶出物もほとんど無い為広範囲の用途に適しています。
用途濁質・鉄錆などの除去。適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)内径×外径(Φmm)29×63全長(mm)250材質(ろ材、コア)ポリプロピレン使用温度(℃)90以下
フィルターハウジング(ろ過器) 栗田工業(kurita)フィルターハウジング(ろ過器)栗田工業(kurita)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フィルターの目づまり状況をひと目で確認できる透明プラスチックボディーです。カートリッジの取り替えは、軽量ハウジングを手で回してねじ込むだけなので簡単です。
用途水の汚れの除去。水道水の塩素除去など。純水器の不純物除去の前処理。外径(mm)130全高(mm)315質量(kg)1.3材質シリンダ:アクリル樹脂最高使用圧力(MPa)0.49使用温度(℃)52以下材質(Oリング)NBR材質(ヘッド)強化ポリプロピレン
カートリッジフィルター 栗田工業(kurita)カートリッジフィルター栗田工業(kurita)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
ろ過精度(μm)25トラスコ品番448-4886長さ(mm)250質量(g)200内径(Φmm)29外径(Φmm)63適合ハウジング1BL、K-1A
強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー 栗田工業(kurita)強力アルミフィン洗浄剤 ニュークリケミカル Fスーパー栗田工業(kurita)
11,980税込13,178
1箱(10kg)
4日以内出荷
芳香剤を配合しているので、洗浄作業時の刺激臭を低減しています。 高い油汚れの除去効果を有しており、汚れの再付着も防止します。
用途油脂汚れなどのアルミフィン・フィルターの強力洗浄。pH値13.0以上(原液)比重1.10~1.14標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用カーボンカートリッジ栗田工業(kurita)
6,998税込7,698
1本
翌日出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用ワインドカートリッジ栗田工業(kurita)
3,898税込4,288
1本
翌日出荷
中和剤 クリダインAL/N 栗田工業(kurita)中和剤 クリダインAL/N栗田工業(kurita)
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷
白色粉末~無色結晶粒なのでハンドリングが良く、溶解速度が速い。中和力が強く、使用量が少ない。
用途アルカリ性アルミ洗浄廃液の中和処理として使用します。 。 (作用機構 : 酸によるアルカリの中和)液性アルカリ性標準使用量【クリケミカルFスーパー】0.14kg(1kgに対して)【クリケミカルAL】0.1kg(1kgに対して)
栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型 栗田工業(kurita)栗田 デミエース用予備樹脂筒 DX型栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1本
3日以内出荷から8日以内出荷
デミエースDXにセットできるハウジングです。
空気清浄機用アルミ電極洗浄剤 クリケミカルAL 栗田工業(kurita)空気清浄機用アルミ電極洗浄剤 クリケミカルAL栗田工業(kurita)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
空気清浄機用アルミ電極洗浄剤。アルカリ性
液性アルカリ性
デミエース用予備樹脂筒DY型 栗田工業(kurita)デミエース用予備樹脂筒DY型栗田工業(kurita)
75,980税込83,578
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
イオン交換樹脂充填済みです。
用途理化学用各研究室、学校関係の試験および洗浄用水に、工業用空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水に、商業用レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水に材質充填材:不溶性合成樹脂、樹脂筒:FRP最高使用温度(℃)35最高使用圧力(MPa)0.34仕様(標準採水量=Cはサイクルの略記号です)
消泡材 クリレスミニ 栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1箱(0.5kg×10本)
4日以内出荷
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。pH値5.5~7.5(原液)比重0.99~1.03標準使用量泡の発生状況により異なります。
ニュークリンスライムE 栗田工業(kurita)ニュークリンスライムE栗田工業(kurita)
28,980税込31,878
1箱(5枚)
5日以内出荷
バクテリアスライム防止剤と防カビ剤を主成分としています。細菌からカビまで幅広い微生物に対して、安定した増殖抑制効果を示します。ドレンパンの溝のサイズに合わせてカットしやすいシート状です。本製品1枚で天井カセット型空調機2台に使用可能です(汚染の状況により、1台に1枚ご使用ください)。交換頻度は1シーズン1回(1シーズン6カ月)です。
用途ファンコイル、ドレン受皿、ドレン管のスライム付着防止に。トラスコ品番126-9781厚さ(mm)1縦(mm)200横(mm)200
アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス 栗田工業(kurita)アルミフィン洗浄仕上げ剤 ニュークリケミカル Fリンス栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(10kg)
4日以内出荷
洗浄後のアルミ腐食(白粉発生)を防止します。 親水性皮膜を形成し、腐食を防止します。
用途アルミフィン・フィルター洗浄後の仕上げ。pH値5.0~7.0比重1.01~1.05標準使用量5~10倍に希釈し、洗浄機にてスプレーします。
アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ 栗田工業(kurita)アルミフィン洗浄仕上げ剤 クリケミカル Fリンスミニ栗田工業(kurita)
22,980税込25,278
1箱(320mL×10本)
6日以内出荷
pH値7.5~8.5比重1.00~1.02標準使用量アルミフィンに均一にスプレーします。
栗田 クリボンバー用予備樹脂筒 栗田工業(kurita)栗田 クリボンバー用予備樹脂筒栗田工業(kurita)
73,980税込81,378
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
用途理化学用 各研究室、学校関係の試験および洗浄用水工業用 空調加湿用水・メッキ用水・電子工業用水・放電加工用水・食品関連・各種調合用水・各種冷却用水商業用 レンズ洗浄用水・バッテリー用水・写真用水・アイロン用水最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.34[3.5]
カプセルゼロKS用フロート 栗田工業(kurita)カプセルゼロKS用フロート栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
6日以内出荷
レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。
用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます)材質プラスチック質量(g)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324×96×85標準使用量30RTにつき1個
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 後処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
8日以内出荷
カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 KB(クリボンバー) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
74,980税込82,478
1本
8日以内出荷
DSホースセット 栗田工業(kurita)DSホースセット栗田工業(kurita)
7,999税込8,799
1個
8日以内出荷
セット内容ワンタッチジョイント×2、ホースバンド×4、入口・出口ホース(3m)
放電加工機用イオン交換樹脂 栗田工業(kurita)放電加工機用イオン交換樹脂栗田工業(kurita)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷
イオン交換樹脂精製事業で、品質管理ISO9001を認証取得です。 本品質は最も厳しい半導体用にも使用されているイオン交換樹脂で、耐久性、耐摩耗性に最も優れております。
用途放電加工用に材質不溶性合成樹脂比重(g/mL)0.5~0.8
カートリッジ純水器デミエース DX 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器デミエース DX栗田工業(kurita)(1件のレビュー)
599,800税込659,780
1台
8日以内出荷
純度が低下するとイオン交換樹脂の取替時期を告げてくれます。付属している万能口金を蛇口に取り付け、ホースを接続する純水を採水できます。
用途【理化学用】各研究室、学校関係の試験および洗浄用水。【工業用】空調加湿用水、メッキ用水、電子工業用水、放電加工用水、食品および製氷用水、清涼飲料、各種調合用水、各種冷却用水。【商業用】レンズ洗浄用水、バッテリー用水、写真用水、アイロン用水付属品イオン交換樹脂(CR-M120)、ピュアメーター(水質計)、ホース2m×2本最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])約0.34[3.5]最高使用温度(℃)35適合ホース内径(Φmm)12採水水質1μS/m以下供給水質500μS/m以下ピュアメーターデジタル非抵抗値表示 AC100V 約4VA(緑色点灯<1μs/cm<赤色点灯)
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 予備樹脂筒栗田工業(kurita)
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
デミエースDS型用ホースセット 栗田工業(kurita)デミエースDS型用ホースセット栗田工業(kurita)
7,998税込8,798
1セット
10日以内出荷
仕様デミエースDS用TGK品番252-63-76-32トラスコ品番458-4520セット内容入口・出口ホース3m(Φ8×Φ13mm)、ワンタッチジョイント2個、ホースバンド4個質量(g)100
スーパーエースFL 栗田工業(kurita)スーパーエースFL栗田工業(kurita)
21,980税込24,178
1缶(10kg)
10日以内出荷
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
20,980税込23,078
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
水質計ピュアメーターを付属しており、水質が低下すると樹脂の交換時期を表示します。
純水器DX用 予備ボンベ 栗田工業(kurita)純水器DX用 予備ボンベ栗田工業(kurita)
94,980税込104,478
1個
11日以内出荷
カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX(デミエース) 前・後処理用フィルタハウジング栗田工業(kurita)
83,980税込92,378
1個
11日以内出荷
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
16,980税込18,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-06
カートリッジ純水器用樹脂再生費 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用樹脂再生費栗田工業(kurita)
26,980税込29,678
1個
11日以内出荷
アズワン品番1-3136-02
純水器用 フィルターハウジングセット 栗田工業(kurita)純水器用 フィルターハウジングセット栗田工業(kurita)
46,980税込51,678
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
デミエースDXに取り付ける、ハウジングです。
付属品ハウジング×1、ワンタッチストレート×2、取付金具×1、接続スリーブ×1、ボルト・座金×1式、ダンボールケース×1、取扱説明書適合本体カートリッジ純水器(DX-07、DX-10、DX-15)
カートリッジ純水器用予備ボンベ 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器用予備ボンベ栗田工業(kurita)
75,980税込83,578
1個
13日以内出荷
カートリッジ式純水器 栗田工業(kurita)カートリッジ式純水器栗田工業(kurita)
8,140税込8,954
1個
13日以内出荷
カートリッジ純水器 DX-05型用 栗田工業(kurita)カートリッジ純水器 DX-05型用栗田工業(kurita)
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
アズワン品番1-3135-06