カテゴリ
- 切削工具(46)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(13)
- 協和精工(276)
- 大阪魂(110)
- グーリング(105)
- NACHI(不二越)(77)
- OSG(オーエスジー)(63)
- 京セラ(50)
- TRUSCO(47)
- イシハシ精工(46)
- EIKO(栄工舎)(45)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(40)
- 岡崎精工(38)
- 三菱マテリアル(38)
- RYOCO(菱高精機)(37)
- プロトティップ(33)
- 廣杉計器(27)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(26)
- オーム電機(22)
- 三洋工具(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(42)
「φ3.3」の検索結果
特価

HSS Alpha XEロングドリル 12D Φ3.3
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番228-1159刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ3.3
ワルター¥5,198税込¥5,7181本9日以内出荷トラスコ品番227-6441刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
Alpha 22超硬ドリル 8D TFL Φ3.3
ワルター¥12,980税込¥14,2781本9日以内出荷トラスコ品番226-6792刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
HSS-E VA Inoxドリル 8D TFT Φ3.3
ワルター¥2,798税込¥3,0781本9日以内出荷トラスコ品番226-6875刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ8D
X・treme D12超硬 12D DPP Φ3.3
ワルター¥33,980税込¥37,3781本9日以内出荷トラスコ品番226-5377刃径(mm)3.3RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥439税込¥4831本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
プロトティップ INOX スパイラルタップ(TICNコート)
ワルター¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ2.5×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材350~1200N/mm2および36HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼および高合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から翌々日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
端子引き抜き工具 X-TRACT 先端:円
ワルター¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から翌々日出荷接続端子を簡単に取り外すことができます。狭い箇所でも正確な引き抜き作業が可能です。ハウジングに傷を付けないよう作業可能です。ドイツで丁寧に製造されており高品質です。用途端子の引き抜き用に。
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルねじ)(貫通穴用)
ワルター¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷から9日以内出荷貫通穴/止まり穴両用ストレートフルートタップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルトねじ)
ワルター¥6,898税込¥7,5881個6日以内出荷から9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ THLコート(メートルねじ)
ワルター¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TINコート(メートルねじ)(Eco Plus高性能タップ)
ワルター¥5,898~税込¥6,488~1個9日以内出荷Eco Plus高性能タップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。)
ワルター¥6,498税込¥7,1481個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、ステンレス系、非鉄金属、難削材。ねじ切り加工。仕様TICN材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(メートルねじ)貫通穴用マシンタップ
ワルター¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途被削材:鋼、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eショートマシンタップ ノンコート(メートルねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ショートマシンタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートルトねじ)被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。
ワルター¥6,798税込¥7,4781個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(止まり穴用スパイラルタップ)
ワルター¥4,798~税込¥5,278~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
超硬マシンタップ TICNコート(メートルねじ)(被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。)
ワルター¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷超硬タップです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様TICN材質超硬精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PMマシンタップ ノンコート(メートルトねじ)(被削材:鋼、難鉄材。)
ワルター¥5,698~税込¥6,268~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、難鉄材。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応