カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- BIGM(丸山製作所)(42)
- brembo(26)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- サンドビック(14)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(13)
- NB(日本ベアリング)(11)
- ツツミ工業(11)
- 若井産業(8)
- AFAM(アファム)(8)
- 大阪魂(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- MAD MAX(マッドマックス)(7)
- ATHENA(アテナ)(7)
- 京セラ(6)
- ビックス(6)
- 日東工器(5)
- パトライト(PATLITE)(5)
- JAE(日本航空電子工業)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
「10sm」の検索結果
特価

旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個当日出荷トラスコ品番608-7527穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525