カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- 廣杉計器(50)
- TRUSCO(8)
- 椿本チエイン(2)
- THK(2)
- T.SIN(テイシン電機)(2)
- スリーボンド(1)
- 水本機械製作所(1)
- P・O・Pプロダクツ(1)
- 正和(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(1)
- SCHAFFNER(1)
- SK11(1)
- 華陽電線(1)
- PITAKA(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「b-2606」の検索結果
特価

フェースミル M4003 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナー R およびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M4132 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。仕様円筒穴横キー溝DIN138RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。仕様円筒穴横キー溝DIN138RoHS指令(10物質対応)対応
丸駒カッター M5468 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥88,980税込¥97,8781個9日以内出荷最大8コーナー使いチップを用い、深いポケット部の加工および高速(HSC)加工において、高い切りくず排出量、工具寿命および経済性を実現します。倣いミーリング加工、正面フライス加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工が可能な汎用システム。取り代が小さい倣いミーリング加工に最適です。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。一般部品加工、航空宇宙産業、医療機器、エレクトロニクス、精密機器に。RoHS指令(10物質対応)対応
ポーキュパインカッター F5138 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥179,800税込¥197,7801個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途肩削り加工および輪郭加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フェースミルカッター M5009 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷小型チップを用いる多刃仕様工具により高い送り、長い工具寿命、優れた生産性を実現しました。傾斜付きでアクセスしやすいクランプスクリューにより取り扱いが容易。高い安定性、取り代が小さい場合および変化のある加工の状況に最適。ポジ形状のソフトな切削により低出力工作機械でも使用可能用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼または難削材および非鉄金属用。正面フライス加工、荒加工およびワイパーチップによる中仕上げ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター F5141 円筒穴横キー溝DIN138 インチ
ワルター¥99,980税込¥109,9781個9日以内出荷アプローチ角90°、4 コーナー使いチップのカッターです。安定したデザインによる最高のプロセス信頼性。分力方向に対して、最も厚みのある縦置き超硬チップ。工具ボディの特殊表面処理および芯厚の強化。直径における刃数の増加用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材、アルミニウムの肩削り加工および正面フライス加工用.。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応