カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- タンガロイ(53)
- 京セラ(52)
- 三菱マテリアル(31)
- サンドビック(30)
- イスカル(20)
- 住友電工ハードメタル(17)
- ケナメタル(8)
- SANDVIK(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
「dcmt11」の検索結果

旋削用 55°菱形ポジチップ WSM01
ワルター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番608-9040穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10G
ワルター¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
ワルター¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10S
ワルター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷トラスコ品番608-7527穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.2厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20S
ワルター¥15,980税込¥17,5781個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiAlN+Al2O3+(Al)適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP20G
ワルター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から9日以内出荷コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状55°菱形コーナー半径Re(mm)0.4逃げ角(°)7
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP01
ワルター¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、鋳鉄に。旋削加工に。トラスコ品番227-8167材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM30
ワルター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬その他PF4ブレーカートラスコ品番802-3432材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM10
ワルター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WSM20
ワルター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ポジチップ WMP20S
ワルター¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金に。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応