カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(19)
- NTKカッティングツールズ(4)
- TOTIME(2)
- イスカル(21)
- ケナメタル(16)
- サンドビック(12)
- セコ・ツールズ・ジャパン(22)
- タンガロイ(86)
- 三菱マテリアル(63)
- 京セラ(87)
- 住友電工ハードメタル(81)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10S
ワルター¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK20S
ワルター¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WSM10
ワルター¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。仕様コーティング超硬材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら