カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- StarTech.com(77)
- 横浜ディスプレイミュージアム(70)
- SMC(52)
- MAZDA(マツダ)(30)
- CKD(19)
- ケナメタル(15)
- FXC(13)
- エスコ(10)
- アズワン(9)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(8)
- ParkerTAIYO(7)
- 未来工業(7)
- サンハヤト(6)
- ダイキン工業(6)
- サンキン(5)
- 三菱電機(5)
- イスカル(4)
- サンドビック(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「fp-10」の検索結果

内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥83,980~税込¥92,378~1本9日以内出荷高張力鋼専用刃形状です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ10
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番227-8039刃径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ10.5
ワルター¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷トラスコ品番227-8072刃径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 12D TFP Φ10.2
ワルター¥17,980税込¥19,7781本9日以内出荷トラスコ品番227-0149刃径(mm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
旋削用 丸駒ポジチップ WPP10G
ワルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)12コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12
旋削用 55°菱形ポジチップ WPP10G
ワルター¥14,980税込¥16,4781個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)11.63加工仕上げ加工コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)7内接円IC(mm)9.525
倣い旋削システムチップ WL25VC・・‐FP4
ワルター¥28,980税込¥31,8781個当日出荷優れたチップ保持を実現するポジロック機構。3 コーナー使い ; 2 方向への旋削加工により長い工具寿命用途鉄系ワークの仕上げ加工 / 汎用穴径(Φmm)5.5切刃長さ(mm)25コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)チップ形状3コーナーポジチップ厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12.7
旋削用 55°菱形ポジチップ WEP10C
ワルター¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:ステンレス・鋳物。トラスコ品番412-8710タイプ仕上げ加工穴径(Φmm)D1:4.4切刃長さ(mm)L:11.63コーティングCermet+TiCN+TiAlNコーナー半径(mm)RE:0.4適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)3.97逃げ角(°)主AN:7内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP10S
ワルター¥19,980税込¥21,9781個9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。仕様コーティング超硬その他FP5ブレーカートラスコ品番802-3489材質コーティング超硬RoHS指令(10物質対応)対応