カテゴリ
- 切削工具(259)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(16)
- Panasonic(パナソニック)(13)
- イスカル(48)
- イトーキ(472)
- オンダ製作所(21)
- ストア・エキスプレス(13)
- タンガロイ(99)
- モリマーキンキ(8)
- 三菱マテリアル(13)
- 京セラ(75)
- 住友電工ハードメタル(79)
- 内田洋行(16)
- 大阪魂(14)
- 扶桑金属工業(11)
- 東洋技研(35)
- 横浜ディスプレイミュージアム(10)
- 片岡産業(34)
- 鶴見製作所(23)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(251)

旋削用 80°菱形ネガチップ WKK20S
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WPP10G
ワルター¥16,980税込¥18,6781個当日出荷穴径(Φmm)4.4切刃長さ(mm)12コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状円形厚さS(mm)4.76逃げ角(°)7内接円IC(mm)12
旋削用 三角形ネガチップ WPP05G
ワルター¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:3.81切刃長さ(mm)L:16.498コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状三角形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)9.525
旋削用 35°菱形ネガチップ WSM01
ワルター¥49,980税込¥54,9781個当日出荷穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.606加工中荒加工コーティングTiAlN適合被削材種ステンレス・難削材チップ形状35°菱形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応逃げ角(°)0内接円IC(mm)9.525
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK20S
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、鋳鉄用。旋削加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 35°菱形ポジチップ WEP01C
ワルター¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途主な用途:非鉄金属・非ISO。その他用途:難削材。連続および軽断続切削における仕上げ / 超仕上げ加工適合被削材種鋼・鋳鉄チップ形状35°菱形逃げ角(°)主AN:7
旋削用 80°菱形ポジチップ WPP20G
ワルター¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から9日以内出荷コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)適合被削材種鋼チップ形状80°菱形逃げ角(°)7
旋削用 55°菱形ネガチップ WKK10S
ワルター¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、高硬度材。旋削加工。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 55°菱形ネガチップ WPP05G
ワルター¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途主な用途:鋼。その他用途:鋳物。穴径(Φmm)D1:5.16切刃長さ(mm)L:15.504コーティングTiCN+Al2O3+(TiN)コーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種鋼チップ形状55°菱形厚さS(mm)4.76内接円IC(mm)12.7
プロトティップ WSH スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥4,498~税込¥4,948~1本当日出荷から5日以内出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCまでに適しています。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
プロトティップ WSH 細目スパイラルタップ(TINコート)
ワルター¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切りくずの長い被削材200~1000N/mm2および32HRCにまで適しています。深ねじ用です。用途止まり穴加工用。被削材:軟質材料および低・中合金鋼。ねじ(加工ねじ)メートルねじねじの種類M精度6H食付き部の山数2~3
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM20
ワルター¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。材質コーティング超硬チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 80°菱形ネガチップ WSM10S
ワルター¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷から9日以内出荷旋盤チップ(ネガチップ)です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金。旋削加工。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用 丸駒ポジチップ WS10
ワルター¥9,998~税込¥10,998~1個9日以内出荷旋盤チップ(ポジチップ)です。用途被削材:耐熱合金、チタン合金用。旋削加工に。仕様ノンコート超硬材質ノンコート超硬RoHS指令(10物質対応)対応チップブレーカーPF5ブレーカー
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら