カテゴリ
- 切削工具(55)
絞り込み
ブランド
- ワルター
- モノタロウ(3)
- TRUSCO(312)
- Panasonic(パナソニック)(93)
- ハタヤリミテッド(80)
- イスカル(71)
- 明工社(68)
- 日動工業(51)
- 水本機械製作所(45)
- 扶桑精機(39)
- ベッセル(38)
- サンドビック(37)
- SMC(35)
- ユニット(35)
- REX(レッキス工業)(28)
- PISCO(ピスコ)(23)
- KTC(22)
- 3M(スリーエム)(22)
- JST(日本圧着端子製造)(21)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(52)
「trusco a-2」の検索結果

超硬NCスポットドリル (センタ穴角90°)
ワルター¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から9日以内出荷高精度のポジショニングが可能な超硬NCスポットドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄、耐熱合金。材質超硬合金(Carbide)刃数2枚刃先形状片刃仕上ノンコーティングセンター穴角(°)90
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター M5460-A 円筒(ストレート)タイプ 2枚刃
ワルター¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途倣い加工。金型加工、一般部品加工用。刃数2
面取りカッタ ボディ 45°タイプ
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1本当日出荷から9日以内出荷4コーナー超硬チップ仕様の45°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)45
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッタ ボディ 60°タイプ
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の60°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)60
面取りカッタ ボディ 30°タイプ
ワルター¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷4コーナー超硬チップ仕様の30°面取りカッターです。 チップ交換で鉄、鋳物、ステンレス、耐熱合金、非鉄の面取り、裏面取り、バリ取りが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応面取り角度(°)30
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥2,598~税込¥2,858~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
フェイスミルカッター M5004 円筒シャンク メトリック
ワルター¥39,980~税込¥43,978~1個5日以内出荷から9日以内出荷8コーナー使いのチップを使用。用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材および高硬度材に。正面フライス加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工、面取り加工に。適合チップOD 0504RoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥2,598~税込¥2,858~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター M4574 円筒シャンク インチ
ワルター¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M4002 円筒シャンク インチ
ワルター¥41,980税込¥46,1781個9日以内出荷アプローチ角15°、4コーナー使いチップのカッターです。用途高送り荒加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター M4574 60° 円筒シャンク インチ
ワルター¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷アプローチ角60°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様円筒シャンクトラスコ品番413-0366RoHS指令(10物質対応)対応
面取りカッター M4574 30° 円筒シャンク インチ
ワルター¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷アプローチ角30°、4コーナー使いの面取りカッターです。汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の面取りおよびバリ取り用。押し方向への面取りおよび裏面取りに。仕様円筒シャンクトラスコ品番410-9803RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M5008 円筒シャンク インチ
ワルター¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター M5460 円筒シャンク インチ
ワルター¥25,980~税込¥28,578~1個9日以内出荷高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 円筒シャンク インチ
ワルター¥37,980~税込¥41,778~1個9日以内出荷高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
フェースミル M4003 円筒シャンク インチ
ワルター¥42,980税込¥47,2781個9日以内出荷アプローチ角45°、4コーナー使いチップのカッターです。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。汎用的に使用できる共用可能チップが高い経済性を実現。荒・仕上げ加工用チップの組み合わせによる加工工数の削減ができます用途鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、非鉄金属および難削材の正面フライス加工用。荒加工、中仕上げ加工および仕上げ加工に。全長(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
倣い加工カッター M5460 円筒シャンク メトリック
ワルター¥22,980~税込¥25,278~1個9日以内出荷高い切削速度と後加工の低減により最高の経済性。内部エアブローにより切りくず排出を最適化し高いプロセス信頼性および良好な加工面。卓越した切れ刃の安定性により最高の精度および工具寿命用途鋼、ステンレス鋼、難削材用。倣い仕上げ加工用。刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
高送りカッター M5008 円筒シャンク メトリック
ワルター¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷低切り込みと高い一刃当たり送りの組み合わせによる大きな切りくず排出量。安定したチップによる高いプロセス信頼性 と4コーナー使いによるプロセスコストの低減用途鉄系、ステンレス鋼、鋳鉄系および難削材に。高送り正面フライス加工、プランジ加工、斜め沈み加工、ヘリカル沈み加工用。適合チップENMX08T316RRoHS指令(10物質対応)対応
正方形 P284..(穴あけ加工用)
ワルター¥15,980税込¥17,5781個9日以内出荷4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 P484 .
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷用途チップ交換式ドリルD4120用。穴あけ、傾斜面あるいは凸面での穴あけ開始、チェーンドリリング用。RoHS指令(10物質対応)対応
正方形 P284..(チップ交換式ドリルD3120用)
ワルター¥17,980~税込¥19,778~1個9日以内出荷4コーナー使いポジチップ、ユニークなアルミナコーティングにより耐摩耗性を改善しました。用途チップ交換式ドリルD3120用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS UFLロングドリル 12D Φ1/2IN
ワルター¥9,998税込¥10,9981本9日以内出荷トラスコ品番227-1647刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ12D
HSS UFLロングドリル 16D Φ1/2IN
ワルター¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷トラスコ品番226-8525刃径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ16D