カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(18)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- トラック用品(41,304)
- 農業資材・園芸用品(1)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- 高木綱業
- モノタロウ(5,959)
- BIGM(丸山製作所)(66,078)
- Kawasaki(43,751)
- MAZDA(マツダ)(216,551)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- RS PRO(34,791)
- SMC(201,266)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,677)
- エスコ(69,143)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- スズキ(67,587)
- スバル(50,585)
- トヨタ(140,050)
- ニッサン(87,648)
- ホンダ(562,850)
- ミツビシ(138,032)
- メディアカバーマーケット(41,474)
- 三菱ふそう(209,496)
- 日野自動車(47,243)
- ブランドをもっと見る
商品レビュー
- 以上(95)
- 以上(106)
- 以上(107)
- 以上(108)
価格
- 1,500円以下(13,381)
- 1,500-10,000円(16,640)
- 10,000-50,000円(9,591)
- 50,000-100,000円(2,861)
- 100,000円以上(1,875)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

ナイロンテグス
高木綱業(11件のレビュー)¥679~税込¥747~1巻当日出荷見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
リコイルスターターロープ
高木綱業(23件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1巻当日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)50包装形態ボビン巻
ゴムロープ エンドレスタイプ
高木綱業(6件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1袋(10本)当日出荷エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。色黒
(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
ゴムロープ カットタイプ
高木綱業(2件のレビュー)¥429税込¥4721袋(10本)当日出荷あらかじめ使いやすい長さにカットしています。用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。トラスコ品番418-4637色黒質量(g)130
避難用縄梯子12mm×3m
高木綱業(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用トラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3耐荷重(kg)150耐荷重150kgロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
ハイラインロープ GG
高木綱業¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。用途荷物の固定、結束用などに。材質ポリプロピレン(PP)色グレー包装形態バンド掛巻ロープ仕様3つ打ち
(18677)キンキュウツール JIS REー20ーJ
いすゞ自動車¥3,198税込¥3,5181個5日以内出荷【JIS規格】 JIS D 5716認証商品。車の事故、水没など災害で素早く車内から脱出・救出する際に使用する「自動車用緊急脱出支援用具」です。鋭いカッターでシートベルトを切り離し、超硬ハンマーは小さい力でもサイドガラスを割ることができます。本体はわずか60gのため女性でも簡単に使用できます。用途緊急時、シートベルトを切りサイドウインドウを割ることで車外へ脱出するためのツールです。付属品脱出救出用ベルトカッター、ガラスハンマー、固定用ボーダー付仕様RE-20-J適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
スーパーラインロープ UC
高木綱業(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1本3日以内出荷から14日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
...