カテゴリ
- 梱包用品(13)
- 保管用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 防災用品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- 高木綱業
- タカギ(540)
- TAKAGI(高儀)(969)
- GISUKE(タカギ)(138)
- 丸モ高木陶器(130)
- ネオカットウッド(高儀)(57)
- タカギ産業(56)
- 高木金属工業(43)
- タカギ繊維(17)
- アズワン(9)
- FUKUZEN×TAKAGI(7)
- 丸三タカギ(6)
- IDEC(和泉電気)(4)
- シヤチハタ(4)
- AGENT(4)
- StarTech.com(4)
- トレード(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- SPARKFUN(3)
- ブランドをもっと見る
「takagi」の検索結果
特価

高木 ゴムモッコ 2.2M角
高木綱業(1件のレビュー)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4780材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1570幅(mm)2200質量(kg)65ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.5M角
高木綱業¥63,980税込¥70,3781個3日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4755材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1070幅(mm)1500質量(kg)35ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.8M角
高木綱業(1件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4763材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1280幅(mm)1800質量(kg)46ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)3網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 2.05M角
高木綱業¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4771材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)1460幅(mm)2050質量(kg)60ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)4網目(mm)120
高木 ゴムモッコ 1.2M角
高木綱業¥53,980税込¥59,3781個4日以内出荷安全性が高く漏れにくいです。ゴムの復元力により、広がりやすいです。従来のゴム製モッコに比べ耐久力が5倍以上あります。用途土木、建設、港湾工事。造園、レッカー業。特に土砂を吊り出すのに最適。仕様(吊手部)リングタイプスチールワイヤロープ(6×24)トラスコ品番461-4747材質本体:合成ゴム(再利用コンベアベルト)吊り手ロープ:スチールワイヤ長さ(mm)(吊手)850幅(mm)1200質量(kg)25ベルト幅(mm)(ゴムベルト)約70最大使用荷重(t)2網目(mm)120
ナイロンテグス
高木綱業(11件のレビュー)¥629~税込¥692~1巻当日出荷見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
リコイルスターターロープ
高木綱業(23件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1巻当日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。強度は3つ打に比べ40%ほど低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープです。用途あらゆる農業機械、建設機械等のエンジン始動用に。消耗品のため。取替用にも大丈夫です。保湿用シート等の固定、結束にも最適です。仕様ナイロン金剛打(12打)材質ナイロン色白長さ(m)50包装形態ボビン巻
ゴムロープ エンドレスタイプ
高木綱業(6件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(10本)当日出荷エンドレス(リング状)のため、簡単にシートのハトメに結束でき、荷台などのフックに掛けられます。用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。色黒
ゴムロープ カットタイプ
高木綱業(2件のレビュー)¥379税込¥4171袋(10本)当日出荷あらかじめ使いやすい長さにカットしています。用途トラックシート、野積シート、カバーなどの張り用に。資材の結束に。トラスコ品番418-4637色黒質量(g)130
避難用縄梯子12mm×3m
高木綱業(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷耐候性、耐久性、耐熱性に優れたビニロンロープを使用し、耐荷重もあり安定しています。 ステップ幅も広く成人男性の使用も容易です。仕様上部取付金具:鍛造フック0.5t用トラスコ品番761-7984材質ロープ:ビニロンステップ:木材幅(mm)350質量(kg)3.3長さ(m)3耐荷重(kg)150耐荷重150kgロープ径(Φmm)12踏ざん間隔(mm)400ステップ踏面幅(mm)450取付金具上部取付金具:鍛造フック0.5t用
はかれる君(3つ打タイプ)
高木綱業¥6,598~税込¥7,258~1巻当日出荷ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
ハイラインロープ GG
高木綱業¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷繊維の中で比重が最も軽く、吸水性がない為、非常に扱いやすいロープです。水中にて伸び縮みが少なく表面が滑りにくい素材です。摩擦に強く、また耐薬品性にも優れています。用途荷物の固定、結束用などに。材質ポリプロピレン(PP)色グレー包装形態バンド掛巻ロープ仕様3つ打ち
エネルラインロープ
高木綱業¥7,998~税込¥8,798~1巻当日出荷から翌々日出荷静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。 しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。 水を含んでも固くなりません。用途静電気の嫌う場所(半導体(製造業)・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用として
はかれる君(金剛打タイプ)
高木綱業¥6,998~税込¥7,698~1巻当日出荷から翌々日出荷ロープにおおよその検尺機能が付き、前後に50cmの余尺があります。 作業効率が上がるため、作業時間の短縮が可能です。 強度は3打に比べ40%程低下しますが、ねじれにくいロープです。用途各種結束作業仕様目盛(50cm毎)、数字(1m毎)印字入り、生成(白)に黒文字
JISナイロンロープ
高木綱業(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。
ビニロン金剛打ロープ 300m
高木綱業¥6,998税込¥7,6981巻当日出荷耐候性・耐久性に優れたロープです。三つ打と比べて30%程度強度は低下しますが、しなやかで扱いやすいです。用途各種作業用として。旗の昇降用。トラスコ品番254-5430材質ビニロン+ポリエステル混紡色白長さ(m)300線径(mm)3打込方式【ロープ】金剛打
メジャーロープ 両端防水キャップ
高木綱業¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から翌々日出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
JISナイロンロープ
高木綱業¥119,800税込¥131,7801巻翌々日出荷合繊ロープの中で最も強度があり、摩擦にも強いです。耐熱性にも優れています。JIS規格のロープです。用途各種リードロープ、各種結束、引張、固定用に。トラスコ品番461-4828JIS規格JIS L 2704
JISビニロンロープ
高木綱業¥21,980~税込¥24,178~1巻当日出荷から翌々日出荷しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。
スーパーラインロープUD
高木綱業¥469~税込¥516~1本(1m)翌々日出荷から6日以内出荷水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工色ダークグリーン長さ(m)1包装形態バンド掛巻
メジャーロープ 両端シンブル加工
高木綱業¥43,980~税込¥48,378~1巻当日出荷から9日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC色白線径(Φmm)6包装形態バンド掛巻
スーパーラインロープ UC
高木綱業(2件のレビュー)¥419~税込¥461~1本3日以内出荷から14日以内出荷ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして仕様非自転構造材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂色オレンジ長さ(m)1絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
JISビニロンロープ
高木綱業¥149,800税込¥164,7801巻3日以内出荷しなやかな柔軟性をもち、使いやすさが良好です。耐候性、耐久性にも優れています。JIS規格のロープです。用途防災、救助、命綱、各種結束、固定、引張に。トラスコ品番461-4810JIS規格JIS L 2703