カテゴリ

  • 自転車部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • ミツビシ(94)
  • BIGM(丸山製作所)(71)
  • 三菱ふそう(23)
  • MARWI(23)
  • RS PRO(17)
  • KHK(小原歯車工業)(12)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(6)
  • NTB(5)
  • KITACO(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • 青木精密工業(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 協育歯車(3)
  • M5Stack(3)
  • アサダ(2)
  • 椿本チエイン(2)
  • Grondement(グロンドマン)(2)
  • TOSTEM(LIXIL)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「歯車M4」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17 グラップラー 300HG SHIMANO(シマノ)17 グラップラー 300HGSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。 剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。 PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70自重(g)325ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-250、 4-190最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84ドラグ力(Kg)最大:7
22ビーストマスター 2000 SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000SHIMANO(シマノ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5
FC-M8000-3 トリプル/11S ギア固定ボルト(M8×10.1mm/1ユニット = 4個) SHIMANO(シマノ)FC-M8000-3 トリプル/11S ギア固定ボルト(M8×10.1mm/1ユニット = 4個)SHIMANO(シマノ)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
ダブルギア固定ボルト(M8×8.5)& ナット(各4個) SHIMANO(シマノ)ダブルギア固定ボルト(M8×8.5)& ナット(各4個)SHIMANO(シマノ)
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
Y1LV98060 インナーギア固定ボルト (M8×8.5 / 4個) SHIMANO(シマノ)Y1LV98060 インナーギア固定ボルト (M8×8.5 / 4個)SHIMANO(シマノ)
469税込516
1個
8日以内出荷
インナーギア固定ボルト(M8×8.5/4個) SHIMANO(シマノ)インナーギア固定ボルト(M8×8.5/4個)SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
8日以内出荷
Y1LV98050 ダブルギア固定ボルト (M8×8.5) & ナット (各4個) SHIMANO(シマノ)Y1LV98050 ダブルギア固定ボルト (M8×8.5) & ナット (各4個)SHIMANO(シマノ)
699税込769
1個
4日以内出荷
FC-M8100 ギア固定ボルト 4P SHIMANO(シマノ)FC-M8100 ギア固定ボルト 4PSHIMANO(シマノ)
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
FC-M7100 ギア固定ボルト4P SHIMANO(シマノ)FC-M7100 ギア固定ボルト4PSHIMANO(シマノ)
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
FC-M820 ギアコテイBT/NT4P SHIMANO(シマノ)FC-M820 ギアコテイBT/NT4PSHIMANO(シマノ)
4,398税込4,838
1個
8日以内出荷
Y1ME98010 ダブルギア固定ボルト (M8×8.5mm) & ナット 各4個 SHIMANO(シマノ)Y1ME98010 ダブルギア固定ボルト (M8×8.5mm) & ナット 各4個SHIMANO(シマノ)
999税込1,099
1個
8日以内出荷
FC-M8000-1 / FC-M8000-B1(32T) シングル/11S ギア固定ボルト(M8×11.4mm/1ユニット = 4個) SHIMANO(シマノ)FC-M8000-1 / FC-M8000-B1(32T) シングル/11S ギア固定ボルト(M8×11.4mm/1ユニット = 4個)SHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
FC-M8000-2 / FC-M8000-B2 ダブル/11S ギア固定ボルト(M8×9mm/1ユニット = 4個) SHIMANO(シマノ)FC-M8000-2 / FC-M8000-B2 ダブル/11S ギア固定ボルト(M8×9mm/1ユニット = 4個)SHIMANO(シマノ)
959税込1,055
1個
8日以内出荷
歯車特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 歯車
  • m4