カテゴリ
- 自転車部品(19)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- BIGM(丸山製作所)(26)
- ニッセイ(10)
- 三ツ星ベルト(10)
- 京セラ(4)
- サンドビック(3)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- ワルター(2)
- ゼノア(2)
- 竹村商会(2)
- カナテクス(2)
- エスコ(1)
- 椿本チエイン(1)
- 寺西化学(1)
- ノガ(1)
- 岡田装飾金物(1)
- FPC(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- ブランドをもっと見る
「12t28」の検索結果
特価

カセットスプロケット ECSHG2107228 7S 12-28T
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-28T
Y0RP98020 CS-HG710-12 ギアユニット(21-24-28-32-36T)
SHIMANO(シマノ)¥4,198税込¥4,6181個8日以内出荷スプロケットユニット(21-24-28-32-36T)
SAINT 7S HGカセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷7スピード用カセットスプロケット スムーズで軽く、信頼できる安定した変速性能 表面防錆処理
RD-R8000-GS ULTEGRA ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷新しいULTEGRA R8000シリーズは、「プロが証明する」テクノロジーです。それは、DURA-ACEグループセットから直接派生したテクノロジーだからです。ロードバイクのコンポーネントとして、ストレスを感じない操作は、ブレーキとシフトを通じて日々のライディングを快適に過ごす上で最も重要な機能の1つです。 すぐれた人間工学を駆使したバイクで、ハードなライディングを楽しみましょう あらゆる条件で優れたコントロール機能を提供 レーシングスタイルに合わせてカスタマイズ可能仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均210シリーズULTEGRA R8000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
リアディレイラー RD-4700-GS
SHIMANO(シマノ)¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷安定した変速パフォーマンス。スムーズで軽い変速操作 。新ケーブルピッチ設計仕様(適合リアスピード)10スピード、(適合チェーン)HG-X、(トータルキャパシティ)41T/ダブル39T、(適合トップギア)最小/11・最大/12T、(適合ローギア)最小/25・最大/32T:ダブル28/34T歯数最大フロント差/20T(ダブル16T)ブラケット直付プーリーGS
カセットスプロケット CS-HG500 10S
SHIMANO(シマノ)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から8日以内出荷HG 10スピードカセットスプロケット仕様(適合チェーン)HG 10スピード / HG-X10
DH-UR705-3D センターロック ディスクブレーキ用 ハブダイナモ 3.0W E-スルー
SHIMANO(シマノ)¥25,980税込¥28,5781個8日以内出荷12mmEスルー E2 6V-3.0W センターロックローター対応 OLD:100mm Eスルーアクスル別売 新内部ユニット構造で DH-T8000-3D より 28g 軽量 回転効率向上によりダイナモの抵抗がDH-T8000より最大44%軽減 E-スルー 12 mm で適切な位置決めが可能 アンギュラコンタクトベアリング コンパクトで軽量 低い回転抵抗 簡単に設置できるディスクローター 耐久性のあるシール性能
CS-HG710-12 12S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO Cassette CS-HG710-12 12-speed 11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36。洗練された12ステップのギアの組合わせは、あらゆる状況で最高の効率と加速性能を提供。新たな12速、既存の11速のロードフリーハブボディー双方に互換性を保持仕様●Combination name:11-36T(12S)●Speeds:12-speed / Road組合対応11-12-13-14-15-17-19-21-24-28-32-36T
CS-R7000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1個9日以内出荷から11日以内出荷多様なライディングシーンに対応するワイドなギアコンビネーション仕様リアスピード :11タイプHG-EVシリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:1ギア数チタンギア:0、アルミギア:0、スチールギア:11適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-R7000-GS 105 ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥7,798税込¥8,5781本9日以内出荷安定した変速性能 シマノ シャドー RD 既存フレームを含む幅広い互換性 RD-GSカバー:11-28T~11-34T ダイレクトマウント対応仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):34T、(最小):28T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:2、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T質量(g)平均232シリーズSHIMANO 105 R7000 シリーズギヤ歯数最大フロント(差):16T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M820-SS SAINT リアディレイラー 10S
SHIMANO(シマノ)¥21,980税込¥24,1781本9日以内出荷チェーン暴れ・脱落を抑える、チェーンスタビライザーとショートゲージ 音鳴りを防ぐ、バンパーストッパー内蔵 高耐久のスーパーワイドリンク ロープロファイル デザイン モードコンバーターによりワイド/クロスレシオに対応 ダイレクトマウント対応仕様リアスピード:10、トータルキャパシティ:25T、ロースプロケット(最大):28/36T、(最小):23T、トップスプロケット(最大):12T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:5歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均280(モードコンバーターなし)シリーズSAINT M820 シリーズベアリングプ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):シングル適合チェーンHG-X 10スピード
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT
SHIMANO(シマノ)¥18,980税込¥20,8781個9日以内出荷SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン