カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(10)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • ベッセル(2)
  • オンダ製作所(45)
  • 三菱電機(28)
  • ONK(オーエヌ工業)(17)
  • 第一機材(9)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(7)
  • アズワン(5)
  • エスコ(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](5)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • brembo(4)
  • タイネツ化学(4)
  • イノック(3)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(3)
  • ディノライト(3)
  • ナゴヤ(3)
  • 椿本チエイン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「220-2-150」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
21 BBX テクニウム 2500DXXG SL SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム 2500DXXG SLSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
21 BBX テクニウム 2500DXG SR SHIMANO(シマノ)21 BBX テクニウム 2500DXG SRSHIMANO(シマノ)
88,980税込97,878
1個
8日以内出荷
目指す頂、進化とともに。 BB-Xテクニウムが飛躍的進化を遂げたSUTブレーキⅡを搭載してフルモデルチェンジ。 SUTブレーキIIはローター逆転時のブレを徹底排除し、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 強靭、高剛性なHAGANEボディ&ギア、NEW MGLローターは大物とのやり取りにこの上ないアドバンテージ。 海水侵入を防ぐXプロテクトにより耐久性も向上しました。 パワーとスピードを両立するギア比6.6:1の2500&C3000DXGに加え、遠投の釣りにおいても圧倒的スピードで手返しを高めるギア比7.2:1の2500&C3000DXXG、さらにロッドを絞り込んだまま巻き続けられる4.6:1のローギア仕様のC4000D TYPE-Gをラインナップしました。 NEW BB-Xテクニウムがあなたと共に磯の頂を目指します。
仕様ベアリング数BB/ローラー:1/16ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比6.6糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)98ドラグ力(Kg)実用:10、最大:10
NASCI ナスキー SHIMANO(シマノ)NASCI ナスキーSHIMANO(シマノ)
12,980税込14,278
1個
6日以内出荷
価格帯そのままにデザインを一新! HAGANEギア搭載のハイパフォーマンスモデル。 ビギナーからベテランまで幅広いアングラーに満足してもらえるハイパフォーマンスモデル! リールの回転を支えるメインギア部分にHAGANEギア採用でハードな使用にも対応。 更に今回のナスキーからサイレントドライブが初搭載。これによりスプールが上下に動く際の挙動やリトリーブを止めた直後の安定感が向上。コアプロテクトによる防水機能でボディ内部への浸水もガード。 洗練されたデザインで長く使っていただけるモデル。
22 サハラ 2500 SHIMANO(シマノ)22 サハラ 2500SHIMANO(シマノ)
7,998税込8,798
1個
8日以内出荷
求めたのはワンランク上の基本性能。 軽さとストレスのない巻きごこちに進化を実感! 幅広いターゲットフィッシュを相手にさまざまなフィールドで酷使されるスピニングリールには、タフさと充実した基本性能が求められます。 初心者でも手に取りやすい価格と、熟練者も納得のスペックで多くのアングラーに愛されているサハラが、その性能をさらにアップしてリニューアルしました。 回転時に手元に伝わるガタ感や微細なノイズを排除するサイレントドライブを初搭載。 ルアーフィッシングなどで求められる巻き上げ時の感度が大幅に向上しました。 同じく初搭載されたネジ込み式ハンドルとの相乗効果により、優れた感度やストレスのない巻きごこちが実感できるはずです。 ワンランク上の実釣性能が体感できる充実の一台です。
用途バス・エギング・トラウト・シーバス防波堤の釣り仕様ベアリング数BB/ローラー:4/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:HC-2、(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:C、(夢屋)リールスタンド:径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)55自重(g)240ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)73糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160ドラグ力(Kg)実用:3.5、最大:9
19 シエナ 2500 2.5号糸付き SHIMANO(シマノ)19 シエナ 2500 2.5号糸付きSHIMANO(シマノ)
3,500税込3,850
1個
8日以内出荷
快適な釣りの時間を! シエナは全てのユーザーに快適に釣りを楽しんでもらえるリールです。 3次元解析を駆使して設計したギアを用いることで、滑らかでかつガタの少ない回転フィーリングを実現しています。 また、キャスト時のライントラブルを防止するAR-Cスプールを搭載してるため、ライントラブルに煩わされることなく釣りを楽しめます。 さらに、自社設計・生産で安心品質、アフターサービスも万全です。 ※ハンドルは左右付け替え可能です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:3/1付属品ナイロン2.5号-150m糸付ストローク(mm)14.5径(Φmm)スプール:45ハンドル長さ(mm)55自重(g)250ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、フロロ:2-140、 2.5-125、 3-100、PE:1-320、 1.2-220、 1.5-160最大巻上長(cm/ハンドル1回転)71糸巻量(mm-m)ナイロン:0.25-160ドラグ力(Kg)実用:2、最大:4
26 ネクサーブ SHIMANO(シマノ)26 ネクサーブSHIMANO(シマノ)
6,798税込7,478
1個
欠品中
The strategic approachエントリーモデルであっても性能には一切の妥協なし。落ち着いた色調の外観に上位機種のテクノロジーを詰め込んだ26ネクサーブは、手頃な価格を維持しつつルアーフィッシング用リールに求められる「回転の滑らかさ」「タフネス」「トラブルレス」といった基本性能を徹底的に追求。今まで以上に充実した機能を随所にまとい、ビギナーにも安心して使うことのできるリールに仕上げました。ラインナップは従来の10アイテムに新登場のC2000SHGが加わり、1000からC5000HGまで全11アイテムを網羅。繊細なライトゲームはもちろんジギングやキャスティングゲームまで、多様なジャンルに対応する鉄壁の布陣でルアーフィッシングのファーストチャレンジをサポートします。
夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプール SHIMANO(シマノ)夢屋 15 BB-X ファイアブラッド スプールSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
情熱のファイアブラッドデザインをBB-Xシリーズに。2500、C3000、C4000サイズに装着可能。ファイアブラッドカラーのコーディネートが楽しめるドラグ付スプール3アイテム。2500Dは2.5号を150m、C3000Dは3号を150m、C4000Dは4号を150mぴったり巻くことができます。夢屋スプールタイプ:B-1
ストローク(mm)14.5タイプB-1径(Φmm)スプール:76最大ドラグ(kg)10
25 アルテグラ SHIMANO(シマノ)25 アルテグラSHIMANO(シマノ)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
ULTIMATE EVOLUTION価格帯の常識を超える回転性能と耐久性を装備し、多くのアングラーに人気のアルテグラ。より滑らかで安定した巻きを追求したコアソリッドシリーズの設計は、バイブレーションプラグなど引き抵抗の大きなルアーを一定速度で巻き続ける釣りにおいてとくにその真価を発揮。インフィニティクロス、インフィニティドライブ、アンチツイストフィンの追加でさらにレベルアップした基本性能は、エントリーユーザーはもちろんコアユーザーにも納得の使い勝手に仕上がっている。ラインナップは新登場のC2500SHGを含む全11機種。
ベアリング5個ローラー数1
22BBXHF 2500DXXGSR SHIMANO(シマノ)22BBXHF 2500DXXGSRSHIMANO(シマノ)
55,980税込61,578
1個
8日以内出荷
実践型個性派集団。 BB-X ハイパーフォースに飛躍的進化を遂げたSUTブレーキIIを搭載。 ハンドル逆転なしにラインを放出する革新的な機構と、さらに低慣性化されたMGLローターの相乗効果により、瞬時に糸を出して体勢を立て直すことが可能です。 圧倒的なスピードを誇る2500&C3000DXXG S、ロッドを絞りこんだまま巻き続けられるパワーギア仕様のC3000D TYPE-G S、パワーとスピードを両立するXGにはSUTブレーキ仕様のC3000DXG Sとねじ込みハンドル仕様のC3000DXGをご用意しました。 多彩なモデルであなたの個性にお答えします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)スプール:B-1、(夢屋)ハンドルノブ:A径(Φmm)スプール:47.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)255ギア比7.2糸巻き量(号-m)ナイロン:2-170、 2.5-150、 3-120、PE:1-320、 1.2-270、 1.5-220最大巻上長(cm/ハンドル1回転)107ドラグ力(Kg)実用:8、最大:8
26 ナスキー SHIMANO(シマノ)26 ナスキーSHIMANO(シマノ)
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
Discover captivating technology幅広いアングラーの需要に応えてきたナスキー。上位機種譲りの滑らかな回転性能とタフさを標準装備。クラスを超えた使い心地がアングラーのパフォーマンス向上をサポート。NEWナスキーは、パワフルな巻き上げを実現したインフィニティドライブ、ライントラブルを抑制するワンピースベールやアンチツイストフィンといった先進テクノロジーを搭載。ラインナップは500番からC5000番まで揃い、淡水のバス・トラウトからソルトウォーターのライトソルト・シーバス・サーフ・ライトショアジギングなどをターゲットに。長く使い込める信頼のスペックは、エントリーユーザーが選ぶ最初の一台としてはもちろん、ベテランアングラーにも満足のいく仕上がりとなっている。
プルボックス 150x150x150特集