カテゴリ
- 自転車部品(3)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- ホンダ(262)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- 三菱ふそう(7)
- グーリング(5)
- NORGREN(5)
- ダイハツ(4)
- 興研(2)
- ノーブランド(2)
- 友定建機(2)
- フロンケミカル(2)
- T&D(ティアンドデイ)(2)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(2)
- ワイドミュラー(2)
- AGRAS(2)
- ELITE(サイクル)(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 大塚刷毛製造(1)
- ゴールドウイン(1)
- ブランドをもっと見る
「26-8000」の検索結果

FC-M8000-2 / FC-M8000-B2(26/36T) ダブル/11スピード チェーンリング 36T-BC (36-26T 用)
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷
FC-R8000 11S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980~税込¥38,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷パワー伝達効率のために最適化された軽量クランクアームデザイン 剛性を損なわずに軽量化 ホローテック II 幅広いライディングに対応する多様な歯数構成 より幅広いフレームに対応 新設計により135 mm O.L.D.およびリアセンター410 mmのフレームに適合可能に仕様リアスピード:11、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:146色シリーズカラー質量(g)674(平均)シリーズULTEGRA R8000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード