カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(12)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • CKD(31)
  • 理研計器(20)
  • BIGM(丸山製作所)(17)
  • エイト(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5)
  • KSフィルター(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • GB[制御機器](4)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • TRW(2)
  • KTC(1)
  • 重松製作所(1)
  • ParkerTAIYO(1)
  • KANON(中村製作所)(1)
  • ミトロイ(1)
  • ミヤコ自動車(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3bh-04」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
17 グラップラー 300HG SHIMANO(シマノ)17 グラップラー 300HGSHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
マイクロモジュールギア搭載!高剛性・高耐久ロープロジギングリール。 剛性に優れる「HAGANEボディ」に「X-SHIP」、「マイクロモジュールギア」、「エキサイティングドラグサウンド」など先進の機構を搭載し、70mmのハンドルには「 CI4+」のラウンドノブを採用。 PE3号-250mの大容量、ギア比6.2の巻上げは使い手やスタイルを選ばず、ライトジギングからディープの鯛ラバ、スロー系ジギングまで幅広く対応。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)70自重(g)325ギア比6.2糸巻き量(号-m)PE:2-380、 3-250、 4-190最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84ドラグ力(Kg)最大:7
19 プレイズ 600 SHIMANO(シマノ)19 プレイズ 600SHIMANO(シマノ)
42,980税込47,278
1個
8日以内出荷
アクティブ&軽快に楽しむ。 電動ライトゲームのベーシックモデル。 PE2号300m、PE3号200mのラインキャパシティを有し、タチウオテンヤ、マルイカ、コマセマダイ、テンビンタチウオ、ヒラメ、浅場アカムツなど、幅広い電動ライトゲームに対応する、PLAYS新登場のベーシックモデルです。 もちろん、パワー&スピードは十分なもの。 スーパーフリースプール、楽楽/速度一定モード、ヒートフリーシステム、電動超スロー巻上げ、棚メモなどの機能も充実しています。 ハンドルノブは冬場も冷たくない、快適で握りやすい丸型CI4+ノブ。 ハンドル長も65mmあり、手巻き時も軽い力で快適に巻き上げることができます。
仕様ベアリング数BB/ローラー:5/1ストローク(mm)25タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:34ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)65自重(g)470巻上速度(m/min)最大:155、実用(2kg負荷):95、実用(1kg負荷):109、実用(3kg負荷):72ギア比5.5糸巻き量(号-m)フロロ:3-200、 4-150、PE:2-300、 3-200、 4-150最大巻上長(cm/ハンドル1回転)59ドラグ力(Kg)最大:5巻上持久力(kg)実用:3
22ビーストマスター 2000 SHIMANO(シマノ)22ビーストマスター 2000SHIMANO(シマノ)
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
卓越したパワー&スピードとインテリジェンス。 その実力に死角なし。 鋭くパワフルに巻き上げ、瞬時に止まる。 ビーストマスターにのみ搭載されるブラシレスモーターGIGA-MAX MOTORはハイパワーかつハイスピード、高温に強く長寿命であると同時に、優れたレスポンスが特徴。 意のままに巻き、意のままに止めることができるモーター特性は電動ジギングや船釣りにおいて大きなアドバンテージになります。 その駆動力をリニアに伝え、高耐久で使い続けることを可能にする強化ギアシステムにより、ビーストマスター2000は糸巻き量PE4号400mでカバーすることができる電動ジギングや落し込み、沖イカや中深場など、多彩な釣りにおいて卓越したパフォーマンスを発揮。 そしてGIGA-MAX MOTORの特性を活かしたNEW EJモード(アドバンスモードなど)によりブリ、ヒラマサ、ビンチョウなどの電動ジギングにおいてアングラーをサポートする。 さらに探見丸スクリーンにより水深や海底形状、タナなど、攻略の手掛かりになる情報をリアルタイム表示。 パワー、スピード、インテリジェンス、全てにおいて傑出したコンパクトビーストが船釣りをさらに楽しくする。
仕様ベアリング数BB/ローラー:12/1ストローク(mm)38タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5, 6径(Φmm)スプール:44ハンドル長さ(mm)60自重(g)690巻上速度(m/min)最大:215、実用(1kg負荷):185、実用(3kg負荷):168、実用(3kg負荷):142ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-320、 6-250、PE:3-500、 4-400、 5-300最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:15巻上持久力(kg)実用:9.5
スコーピオン SHIMANO(シマノ)スコーピオンSHIMANO(シマノ)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。
ベアリング【BB】7【ローラ―】1ギア比7.6糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135ドラグ力(Kg)最大8ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
23 カルカッタコンクエストMD 301XGLH SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストMD 301XGLHSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)51自重(g)360ギア比7.5糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135ドラグ力(Kg)最大:8
23 カルカッタコンクエストMD 400XGLH SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストMD 400XGLHSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)30.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)51自重(g)365ギア比7.5糸巻き量(号-m)PE:4-260、 5-210、 6-170最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:20-235、 25-200ドラグ力(Kg)最大:8
17 プレイズ 1000 SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 1000SHIMANO(シマノ)
47,980税込52,778
1個
8日以内出荷
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)33.4タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5径(Φmm)スプール:44ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)60自重(g)615巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:5-270、 6-200、PE:3-400、 4-300、 5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:10巻上持久力(kg)実用:6
23 カルカッタコンクエストMD 400XG SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストMD 400XGSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)30.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)45自重(g)340ギア比7.5糸巻き量(号-m)PE:4-260、 5-210、 6-170最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:20-235、 25-200ドラグ力(Kg)最大:8
23 カルカッタコンクエストMD 300XG SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストMD 300XGSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)45自重(g)335ギア比7.5糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135ドラグ力(Kg)最大:8
23 カルカッタコンクエストMD 300XGLH SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストMD 300XGLHSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)51自重(g)360ギア比7.5糸巻き量(号-m)PE:4-180、 5-140、 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:20-160、 25-135ドラグ力(Kg)最大:8
23 カルカッタコンクエストMD 401XGLH SHIMANO(シマノ)23 カルカッタコンクエストMD 401XGLHSHIMANO(シマノ)
59,980税込65,978
1個
8日以内出荷
存分に、闘うがいい。 ビッグサイズのバスやシーバス、ショア&オフショアのソルトゲームなど、多彩なルアーを駆使するフリースタイルフィッシングに特化した、対モンスター仕様円型リールのフラッグシップ。 最大巻き上げ長101cm、最大ドラグ力8kgと、ビッグフィッシュにも対応したスペック。 滑らかで軽快な回転を担うマイクロモジュールギアとインフィニティドライブを、高剛性HAGANEボディで覆った構造は、安心と快適な操作感を生み出します。 前作よりコンパクトに設計された握りやすいボディにより、手元の安定感がさらに増しました。 さらに特筆すべきは、モンスタードライブの名を冠するにふさわしいSVS MD TUNEの搭載。 遠投性と対バックラッシュ性を向上させたSVS MD TUNE、ドラグ放出時に連動してスムーズにラインを送り出すレベルワインドの搭載など、全方位に隙のない性能を宿す、盤石の一台です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:11/1ストローク(mm)30.5タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-2, 3, 4, 5径(Φmm)スプール:43ハンドル長さ(mm)51自重(g)365ギア比7.5糸巻き量(号-m)PE:4-260、 5-210、 6-170最大巻上長(cm/ハンドル1回転)101糸巻量(lb-m)ナイロン:20-235、 25-200ドラグ力(Kg)最大:8
17 プレイズ 800 SHIMANO(シマノ)17 プレイズ 800SHIMANO(シマノ)
45,980税込50,578
1個
8日以内出荷
最初に感じてほしいのは、強さ、速さ、そして多機能。 ”パワーベーシック”を目指した本気のコストパフォーマンスモデル。 電動リールの”パワーベーシック”を目指してシマノが本気で挑んだコストパフォーマンスモデル。 ロープロファイル化されたコンパクトボディと、片手での操作性を格段にアップさせるサムレストクラッチ&クイックリターンクラッチの導入といった前作のコンセプトを継承しながら、シマノ巻上力49kgに達するMUTEKI MOTORを搭載することで、パワーとスピードは”パワーベーシック”にふさわしいスペックを確保。 また、新しくカーボンクロスワッシャの採用で滑らかで強力なドラグ力も装備させました。 さらに、棚または底の水深をメモリーできる棚メモ。 メモ水深の表示方法を切り替えできる、上から・底からモードなどの機能も新たに追加されました。 最新機能としてボタンを押している間、電動巻上げをストップできるチョイ止を搭載しました。
仕様ベアリング数BB/ローラー:8/1ストローク(mm)28.8タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-3, 4, 5径(Φmm)スプール:44ケーブル長(m)電動:2.5ハンドル長さ(mm)60自重(g)615巻上速度(m/min)最大:190、実用(2kg負荷):137、実用(1kg負荷):145、実用(3kg負荷):128ギア比5.1糸巻き量(号-m)フロロ:4-300、 5-230、 6-180、PE:3-300、 4-250最大巻上長(cm/ハンドル1回転)70ドラグ力(Kg)最大:10巻上持久力(kg)実用:6
釣具カテゴリ