カテゴリ

  • 自転車部品(18)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • ホンダ(154)
  • BIGM(丸山製作所)(139)
  • イハラサイエンス(20)
  • BROADCOM(13)
  • メディアカバーマーケット(12)
  • ゼネラル(10)
  • 東京メタル(9)
  • スワロー電機(8)
  • ロジクール(8)
  • NAKATAKI(8)
  • SMC(7)
  • 日東電工(旧:Permacel)(6)
  • Kawasaki(6)
  • MUTOH(6)
  • AFAM(アファム)(6)
  • HORN(6)
  • エスコ(5)
  • KSフィルター(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5000e」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DU-E5000 ロックリング SHIMANO(シマノ)

    DU-E5000 ロックリング

    SHIMANO(シマノ)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
  • SC-E5000 ステー(22.2mm) SHIMANO(シマノ)

    SC-E5000 ステー(22.2mm)

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様 SHIMANO(シマノ)

    SC-E5000 サイクルコンピューター E-チューブシステム ノーマル仕様

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    9日以内出荷
    ・スイッチとディスプレイの一体設計左手操作タイプ、フラットハンドルバーに取り付け可能・モノクロ表示画面、シンプルでコンパクトなメニュー表示アシストモード切替ボタン (アップ/ダウン)ライトON/OFFボタン表示切替ボタンRANGE/DST/ODOGEAR > DI2 ギアポジションAUTO > オートシフティングADJUST > 調整モードウォークアシスト機能電源ON/OFFスイッチなし・SD50ポート仕様
    レバー形式ブレーキレバー:ノーマル仕様クランプ径(Φmm)22.2
  • FC-E5000 右クランク 165mm SHIMANO(シマノ)

    FC-E5000 右クランク 165mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • FC-E5000 取付ボルト/キャップ SHIMANO(シマノ)

    FC-E5000 取付ボルト/キャップ

    SHIMANO(シマノ)
    339税込373
    1個
    8日以内出荷
  • SC-E5000 取付ボルト&ナット SHIMANO(シマノ)

    SC-E5000 取付ボルト&ナット

    SHIMANO(シマノ)
    609税込670
    1個
    8日以内出荷
  • FC-E5000 左クランク 170mm SHIMANO(シマノ)

    FC-E5000 左クランク 170mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • FC-E5000 右クランク 175mm SHIMANO(シマノ)

    FC-E5000 右クランク 175mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • FC-E5000 左クランク 165mm SHIMANO(シマノ)

    FC-E5000 左クランク 165mm

    SHIMANO(シマノ)
    1,698税込1,868
    1個
    8日以内出荷
  • SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング SHIMANO(シマノ)

    SM-CRE50 STEPS E5000 チェーンリング

    SHIMANO(シマノ)
    3,798税込4,178
    1枚
    9日以内出荷
    対称的で現行のE6000シリーズよりも狭いQファクターデザイン 様々なシステム向けチェーンラインの標準化と統一 正方形のボトムブラケット軸セレーション付き3ピース構造 チェーンケース対応
    ダークグレータイプチェーンガードタイプ:ダブル、シングル、チェーンガードなしシリーズSHIMANO STEPS E5080 シリーズチェーン長(mm)46.5
  • SC-E5000 ステー(22.2mm) I-SPEC EV用 SHIMANO(シマノ)

    SC-E5000 ステー(22.2mm) I-SPEC EV用

    SHIMANO(シマノ)
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
  • SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード SHIMANO(シマノ)

    SG-C7050-5V STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ V-BRAKE 5スピード

    SHIMANO(シマノ)
    26,980税込29,678
    1本
    6日以内出荷
    統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
    仕様スポーク穴:36H、リアスピード :5寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:58.3、オフセット:3.7質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AV-BRAKEシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
  • (純正パーツ)21 ツインパワーXD C5000XG ドラグノブ組  【04294/10E8C 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)21 ツインパワーXD C5000XG ドラグノブ組 【04294/10E8C 】

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T SHIMANO(シマノ)

    EFCR4000EX04 クランクセット 175mm 50/34T

    SHIMANO(シマノ)
    22,980税込25,278
    1ペア
    7日以内出荷
    新型SHIMANO TIAGRA FC-R4000クランクは、ハイエンドロードモデルのDNAを受け継ぎ、剛性を損なうことなく理想的な軽さと効率を実現。ロードライド専用の設計で、52-36Tと50-34Tの2種類のチェーンリングオプションをご用意。また、165、170、172.5、175 mmのクランクアーム長に対応しています。シマノが誇るハイエンド・ロードデザインのDNAを継承。チェーンリングは52-36Tと50-34Tの2種類をラインアップ。クランクアーム長:165、170、172.5、175 mm
    用途BBパーツなし。CGなし。Compatible BB Type/Axle length of BB-UN/ES(mm):2pcs FC ( Integrated BB Axle )。クランクアーム長さ(mm):175。Crankset technology:2-PCS FC。歯数構成:50-34T。推奨ボトムブラケット|プレスフィット:BB-RS500-PB。推奨ボトムブラケット|ねじ込み (ノーマル):BB-RS501。Qファクター (mm):150。チェーンリングコンビネーション:50-34T, 52-36T。スパイダー/ギアアーム:4。P.C.D. (mm):110。チェーンライン (mm):43.5。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
  • EFCMT500EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S  ・BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCMT500EX002X クランク 40/30/22 175mm 10S ・BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • 『パーツ販売』22 ステラ SHIMANO(シマノ)

    『パーツ販売』22 ステラ

    SHIMANO(シマノ)
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
  • Y3JD98050 RD-U8000 エンドアジャストボルト/プレート SHIMANO(シマノ)

    Y3JD98050 RD-U8000 エンドアジャストボルト/プレート

    SHIMANO(シマノ)
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    エンド調整ボルトおよびプレート RD-U8000
  • EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用 SHIMANO(シマノ)

    SM-DUE50-T STEPS ドライブユニットカバー トレッキング用

    SHIMANO(シマノ)
    1,998税込2,198
    1個
    9日以内出荷
    一体型デザインのドライブユニットと2つのデザインバリエーションがあるドライブユニットカバー コンフォートライディングをアシストするスムーズなペダリング 長距離ライディング対応 低ドラグトルクで低騒音 コンパクトで軽量 E-チューブ プロジェクトにより設定される最大アシストスピード(~25 km/h) 自然なライディング体験のためのシンフォマチックと自動シフト(DI2内装ハブ付き) クイックウォーク/インテリジェントウォークアシスト機能(DI2内装ハブおよびリアディレイラー付き) すべてのブレーキタイプと互換性あり
    仕様対応ドライブユニット角(度):0~60カバー左右ブラックシリーズSHIMANO STEPS E5000 シリーズ
  • SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード SHIMANO(シマノ)

    SG-C7050-5D STEPS E-バイク専用DI2内装ハブ ディスクブレーキ 5スピード

    SHIMANO(シマノ)
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷
    統合型ドライブトレインとアシスト より自然なライディングを実現するフルオートシフティング 効率的なバッテリー消費でライディング範囲が向上 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 シンフォマチック 最適化されたペダリング環境 ミッドシップモーター用の高いシフティング性能 より高い強度と耐久性
    寸法(mm)O.L.D. :135、フランジ間:57.3、オフセット:3.2サイズスポーク:#13/#14質量(g)平均1670タイプブレーキ/マウント:AセンターロックディスクブレーキシリーズSHIMANO STEPS E6100 シリーズ / SHIMANO STEPS E5000 シリーズ構造シフト構造:DI2寸法P.C.D.(mm)左/右:92.6ギヤ比トータル:263%、1:1、2:1.277、3:1.622、4:2.07、5:2.63フランジ幅(mm)左/右:3.2/3.2フランジ径(Φmm)105.2
  • (純正パーツ)22 ステラ C5000XG ドラグノブ組  【04397/10EEU 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)22 ステラ C5000XG ドラグノブ組 【04397/10EEU 】

    SHIMANO(シマノ)
    11,980税込13,178
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C5000HG ドラグノブ組  【04166/10EDP 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C5000HG ドラグノブ組 【04166/10EDP 】

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
  • (純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C5000XG ドラグノブ組  【03964/10EDP 】 SHIMANO(シマノ)

    (純正パーツ)19 ヴァンキッシュ C5000XG ドラグノブ組 【03964/10EDP 】

    SHIMANO(シマノ)
    3,298税込3,628
    1個
    17日以内出荷
    こちらはパーツ販売です。製品ではございません。