カテゴリ
- 自転車部品(2)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- マキタ(19)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- SMC(10)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- KSフィルター(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
「BL0715」の検索結果
特価

ブレーキキャリパー IBRRX410RDRF リア
SHIMANO(シマノ)¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。リア。リアマウント用アダプターなし、厚さ 25 mm。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2
ブレーキキャリパー IBRRX410F6RF フロント
SHIMANO(シマノ)¥6,798税込¥7,4781個8日以内出荷パッドクリアランスを10%広げることで、ブレーキノイズを低減。メンテナンスがしやすいブリーディングプロセス。GRX BR-RX410ディスクブレーキキャリパーは、強化されたモジュレーションと素早い初期制動点により、グラベルサイクリングに新しいレベルのコントロール性を提供。また、小型化された構造により、静かでメンテナンスが容易なシステムを実現。用途Brake type:HYDRAULIC。フロント。160 mmディスクブレーキローター組み付け用ブラケット。Mount Type:FLAT MOUNT。パッド:樹脂(フィン付き)。推奨ディスクブレーキローター:RT-CL700 SM-RT64。推奨ブレーキレバー:ST-RX610 ST-RX715 BL-RS717。ブレーキタイプ:ハイドローリック・ディスクブレーキ。ピストン:2