カテゴリ
- 自転車部品(14)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(2)
- SMC(204)
- BIGM(丸山製作所)(71)
- ParkerTAIYO(32)
- 京セラ(30)
- コガネイ(24)
- 三ツ星ベルト(22)
- IDEC(和泉電気)(13)
- MAZDA(マツダ)(12)
- イスカル(10)
- タンガロイ(9)
- 住友電工ハードメタル(9)
- TRUSCO(8)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- 三菱電機(8)
- CKD(7)
- ニッセイ(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6)
- セコ・ツールズ・ジャパン(6)
- ブランドをもっと見る
「S32T」の検索結果
特価

カセットスプロケット ECSHG2107232 7S 12-32T
SHIMANO(シマノ)¥2,698税込¥2,9681個8日以内出荷幅広く使われるHG-Mスプラインに対応する、汎用性に優れたカセットスプロケット。HYPERGLIDEテクノロジーがスムーズで軽く、信頼性の高いシフトパフォーマンスを実現。7スピードのCS-HG210-7 HYPERGLIDEカセットスプロケットは、幅広く利用されているHG-Mスプラインシステムに対応しています。シマノのHYPERGLIDEテクノロジーが、スムーズで精密なシフト性能を実現します。用途歯数:12-32T
EFCU20001EA2 クランク 32T 175mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥5,498税込¥6,0481ペア8日以内出荷ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:175mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
EFCU20001CA2 クランク 32T 170mm 7/8s ESSA
SHIMANO(シマノ)¥4,998税込¥5,4981ペア8日以内出荷ESSA クランクセット FC-U2000-1 8/7スピード 175.0 mm 32T シリーズカラー用途クランクアーム長さ:170mm。チェーンガードなし。ユニットBB用。クランク取付けボルト付き。32T
FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き色ブラッククランク長(mm)170
FC-M8000-1 / FC-M8000-B1(32T) シングル/11S ギア固定ボルト(M8×11.4mm/1ユニット = 4個)
SHIMANO(シマノ)¥959税込¥1,0551個8日以内出荷
リアディレイラー ショート 8S
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア