カテゴリ
- 自転車部品(4,576)
- 船舶用品・漁業資材(2,098)
- 自転車整備工具・アクセサリー(70)
- 店舗什器・備品(40)
- 手袋(27)
- 作業服(15)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(4)
- 厨房用品(2)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
- モノタロウ(854)
- ホンダ(42,613)
- Panasonic(パナソニック)(29,514)
- 三菱ふそう(13,631)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(12,470)
- MAZDA(マツダ)(11,761)
- トヨタ(11,392)
- RS PRO(10,685)
- ミツビシ(9,571)
- 工進(8,010)
- ノーブランド(6,860)
- エスコ(6,734)
- NAKANO(6,710)
- AMPHENOL(5,874)
- ニッサン(5,450)
- SMC(4,984)
- オカムラ(岡村製作所)(4,708)
- 日野自動車(4,480)
- YAMAHA(ヤマハ)(4,026)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「an」の検索結果
特価

FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm
SHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き色ブラッククランク長(mm)170
FC-R9200-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から7日以内出荷本格的なサイクリストにとって必要不可欠なツールであるDURA-ACE FC-R9200-Pは、高い信頼性と防水性、そして左右両方のパワー測定機能を提供します。 充電式バッテリー、Bluetooth LEとANT+接続を備えており、あなたにとってかけがえのないトレーニングパートナーとなります。 防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が1.5%未満 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能シリーズDURA-ACE R9200 シリーズケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
SLX SM-CRM75 チェーンリング
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷特殊なMTBギア歯によりチェーンの係合と保持を改善 交換可能なシングル/ダブルのチェーンリング クランクセットは共通部品として使用可能 優れたチェーンリテンション ライダーによるチューニング可能 歯数構成: 30T, 32T, 34T FC-M7100/7120/7130専用 ダイレクトマウントタイプ:MTB12S フロントシングルギア
SLX SM-CRM70 対応クランク:FC-M7000-1
SHIMANO(シマノ)¥3,698税込¥4,0681枚5日以内出荷対応取付対応クランク:FC-M7000-11-1/M7000-11-B1寸法PCD(mm)96
FC-M7130-1 12S クランクセット チェーンリングなし SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷SHIMANO SLX クランクセット FC-M7130-1 12スピードガードチェーンガード:なし
FC-R8100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥34,980税込¥38,4781個5日以内出荷から11日以内出荷ULTEGRAの新たなFC-R8100クランクは、従来の素早く正確なフロントシフティングと効率的なパワー伝達はそのままに、クランク長の選択肢が広がりました。 160 mm ~ 175 mmのクランク長を選べるようになったことで、小柄なライダーやトライアスリート、より短いクランク長を求めるサイクリストにも対応します。 剛性、強度、重量、回転性能のすべてを最適化 ホローグライド構造により、重量を削減しながらも強度を維持し、より優れたパワー伝達とより素早く正確なフロントシフティングを実現 52-36T、50-34Tのギアオプション、160、165、170、172.5、175 mmのクランク長から選択可能。仕様リアスピード:12、スパイダー/ギアアーム:4寸法(mm)チェーンライン:44.5、Qファクター:148色シリーズカラー質量(g)700(平均)シリーズULTEGRA R8100 シリーズ寸法P.C.D.(mm)110適合チェーンHG 12スピード
プレミアムグリス(旧デュラエースグリス)
SHIMANO(シマノ)(40件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個(50g)ほか当日出荷ハブをはじめ、カップ&コーンのグリースアップ、ボルト類・クイルステムのウスに塗ったり、アルミピラーと金属フレームの固定部分に塗ったりと様々な用途で使用可能な万能グリースです。
FC-M371 48X36X26 170mm
SHIMANO(シマノ)¥6,298税込¥6,9281本7日以内出荷スピード:9S BB:四角:LL123 歯数構成:48X36X26T クランク長:170mm チェーンガード無色ブラッククランク長(mm)170
FC-M8120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 178色シリーズカラー質量(g)662(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:178 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター:178色シリーズカラー質量(g)684(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-R8100-P パワーメーター内臓 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷から9日以内出荷防水性能、充電式リチウムイオン電池が統合された一体型デザイン 最大300時間の連続動作時間 ※ANT+/Bluetooth LEの設定による 正確で素早いデータ収集 校正範囲全体において、ひずみゲージ精度が±2.0% シマノ独自のひずみゲージ すぐに測定を開始可能 トランスミッターのスイッチで簡単にゼロオフセット校正が可能 アクティブな温度補正 ソフトウェアが温度変化を自動で補正 フォースベクトル計測を新たに加え、ペダルストローク効率の分析および改善に最適なトレーニングツールに SHIMANO CONNECT Labを使用することで、トレーニング/パワーデータの解析および可視化が可能付属品TL-FC40仕様パワー測定/ひずみセンサー数:24シリーズULTEGRA R8100 シリーズバッテリー容量(Ah)0.66ケーブル(充電ケーブル)EW-EC300バッテリー寿命300時間以上
FC-M9100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥78,980税込¥86,8781個7日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 162 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 162色シリーズカラー質量(g)597(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M9120-B2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥74,980~税込¥82,478~1個7日以内出荷から9日以内出荷フロントダブル 広範囲で精密なギア段数を兼ね備えた 合金 インナーチェーンリングとアウターチェーンリングをボルトで取り付け より早い加速 新ドライブシステム でこぼこの地形でもスムーズな走行 マウンテンバイクライディング向け専用のギア歯数プロファイル ダイレクトマウントとワンキーリリースにより、軽量で補強されたデザイン & 簡単なチェーンリング交換が実現 シングルとダブルのチェーンリングが交換可能 クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター: 168 mm チェーンライン: 51.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム :4歯数38-28T寸法(mm)チェーンライン: 51.8、O.L.D.:スルー 148・QR/ナット 141、Qファクター: 168色シリーズカラー質量(g)616(平均)シリーズXTR M9100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M8100-2 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥28,980税込¥31,8781個7日以内出荷アグレッシブなトレイルライドに対応した高強度で軽量なデザイン 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクトマウント クランクセットは共通部品として使用可能 Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36-26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172色シリーズカラー質量(g)650(平均)シリーズDEORE XT M8100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
FC-M7100 12S クランクセット
SHIMANO(シマノ)¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷から9日以内出荷荒れた路面でもスムーズな走行 高剛性かつ軽量のデザインがトレイルライドをサポート 中空鍛造クランクにより重量を増やさずに動力伝達を最大化 ホローテック II ライダーの好みに応じたセッティングが可能 交換可能なシングル/ダブル チェーンリング ダイレクト マウント クランクセットは共通部品として使用可能 フロントダブル 36-26T によるエクストラワイドレンジ Qファクター:172 mm チェーンライン: 48.8 mm仕様リアスピード:12(フロントダブル)、スパイダー/ギアアーム:4歯数36×26T寸法(mm)チェーンライン:48.8、O.L.D.:スルー 142・QR/ナット 135、Qファクター: 172質量(g)673(平均)シリーズDEORE XT M7100 シリーズ適合チェーンHG 12スピード
ブレーキケーブルセット スタンダード
SHIMANO(シマノ)(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷ワイヤーの片側がMTB用、反対側がロード用になった兼用モデル。スチール製。セット内容アウターケーブル(5mm×2200mm 1本)、インナーケーブル(1.6mm×2050mm 1本、1.6mm×1000mm 1本)、アウターキャップ×4 、インナーエンドキャップ×2色ブラックアズワン品番64-9568-09
...