カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • SHIMANO(シマノ)
  • オカムラ(岡村製作所)(79)
  • INAX(LIXIL)(74)
  • ParkerTAIYO(62)
  • brembo(54)
  • タカチ電機工業(14)
  • Vesrah(8)
  • エスコ(7)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(6)
  • 大阪魂(6)
  • KSフィルター(5)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(5)
  • TDK(4)
  • ベッセル(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • アールズギア(4)
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)(4)
  • アラデン(3)
  • 東洋技研(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bb7.0」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mm SHIMANO(シマノ)FC-M311 42×32×22 ブラック ガード付 170mmSHIMANO(シマノ)(8件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷
スピード:7/8S BB:四角 歯数構成:42X32X22T クランク長:170mm チェーンガード付き
クランク長(mm)170ブラック
スコーピオン SHIMANO(シマノ)スコーピオンSHIMANO(シマノ)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
さらなる高剛性ボディを手に入れた、本気のウルトラストロング。ブラックバスから青物、怪魚まで、数々の大物と対峙してきたスコーピオンMDが、さらに強く、扱いやすく進化しました。NEWスコーピオンMD300は、#300サイズ初のコアソリッドボディを採用しています。従来以上にたわみを抑えた高剛性ボディは、巻き上げパワーの伝達力を高め、大型魚との真っ向勝負に大きなアドバンテージをもたらします。ブレーキシステムには、新機構SVSインフィニティMD TUNEを採用。外部ダイアルによる無段階調整はもちろん、8個のブレーキシューにより高いブレーキ力が確保され、空気抵抗の大きいジャイアントベイトや、急な風向きの変化への対応力も向上しています。マイクロモジュールギアやX-SHIPといった基本機能を踏襲し、ハイラインキャパシティや高いドラグ力で鍛え上げた生粋のフリースタイル仕様。さらなる大型魚に挑むための、本気のウルトラストロングモデルです。
ベアリング【BB】7【ローラ―】1ギア比7.6糸巻き量(号-m)【PE】4-180 / 5-140 / 6-120最大巻上長(cm/ハンドル1回転)103糸巻量(lb-m)【ナイロン】16-210 / 20-160 / 25-135ドラグ力(Kg)最大8ハンドルタイプBH-2 / 3 / 4 / 5
22 SLX DC XT 71HG SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 71HGSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
10アオリスタC3000 SHIMANO(シマノ)10アオリスタC3000SHIMANO(シマノ)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
より軽くよりスムーズに!新世代ヤエン専用機登場。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)14.5タイプ(夢屋)ハンドルスクリューキャップ:HC-2、(夢屋)リールスタンド:C, D径(Φmm)スプール:46.5ハンドル長さ(mm)50自重(g)240ギア比5糸巻き量(号-m)ナイロン:2.5-180、 3-150、 4-100、フロロ:2.5-160、PE:1-400最大巻上長(cm/ハンドル1回転)74ドラグ力(Kg)実用:2、最大:2.5
TWIN POWER SW ツインパワーSW SHIMANO(シマノ)TWIN POWER SW ツインパワーSWSHIMANO(シマノ)
78,980税込86,878
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
強さがなければ始まらない!ツインパワーSWが貫く妥協なきタフネス。 ソルトゲーム用のリールに求められる「強さのカタチ」は実に多様だ。ハードな使用にも耐える剛性感とタフネス、海水の侵入を防ぐ強固な防水性能、そして何より求められるのは巻き上げのパワー。 新しいツインパワーSWはインフィニティドライブ、ヒートシンクドラグなどステラSWの強さを受け継ぐ機構を惜しげもなく搭載。 オーバースペックとさえ言える卓越した巻き上げ力と耐久性がもたらす圧倒的な信頼感は、ショア、オフショアを問わず一歩先を目指すアングラーを強力にサポートする。
スコーピオン MD SHIMANO(シマノ)スコーピオン MDSHIMANO(シマノ)
36,980税込40,678
1個
6日以内出荷
力と緻密さを兼ね備えた本気のウルトラストロング。モンスターとの力勝負を見据えたストロングベイトリールの登場です。 スプールを薄肉化&ナロー化したうえで、SVSブレーキのピンを従来の6本から8本へ増やすことで、遠投性能と対バックラッシュ性能をともに向上。ビッグベイトをはじめとする空気抵抗の大きいルアーを使用していても、安心して振り切れます。 43mmの大径スプールと7.9のエキストラハイギアにより着水直後からクイックなルアー操作が可能。ハンドルは45mmの標準仕様と、51mmのロング仕様をご用意しました。
仕様スプール径/幅(mm):43/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):107、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:A、夢屋ハンドルタイプ:BH-2,3,4,5ギヤ比7.9商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)8糸巻き量(号-m)PE:4-180/5-140/6-120
VANFORD ヴァンフォード SHIMANO(シマノ)VANFORD ヴァンフォードSHIMANO(シマノ)
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
SUPER FAST 意のままに操れる「超感度・軽量」でフィールドを攻略せよ! グナムライトローターと軽量ボディにより、巻き出しの軽さと優れた操作性を実現。また、滑らかで静粛性の高いギアフィーリングを叶えるマイクロモジュールギアII、サイレントドライブを搭載し、より繊細なリーリングも可能。 さらにロングストロークスプールによる遠投性能やXプロテクト、HAGANEギアによる耐久性能も譲らない。結果を求めるテクニカルかつストイックなアングラーへ。
グラップラー プレミアム SHIMANO(シマノ)グラップラー プレミアムSHIMANO(シマノ)
43,980税込48,378
1個
6日以内出荷
フォールと巻きで2倍誘う!革新的ライトジギングリール。 ライトジギングのさらなる境地を求め、マイクロモジュールギアの滑らかな巻き上げ性能にフォール機能をプラスした革新リール。 レベルワインド連動によるスムーズなライン放出に加え、新機構のフォールレバーでフォール速度を自在に調整。カウンターにはフォールと巻き上げの速度を表示し、クラッチを切った瞬間からアグレッシブなゲームを演出する。 さらに冷間鍛造ロングハンドル&C14+ラウンドノブで大物とのファイトにも対応。ジギングからライトテンヤタチウオまで幅広いシーンに対応する。
仕様スプール径/幅(mm):32/22、最大巻上長(cm/ハンドル1回転):81、ベアリング数BB/ローラー:7/1、夢屋ハンドルノブタイプ:B、夢屋ハンドルタイプ:BH-1ハンドル長さ(mm)60ギヤ比8.1自重(g)265商品タイプベイトリール最大ドラグ(kg)5糸巻き量(号-m)PE:0.8-400/1-330/1.5-200
エンゲツ SHIMANO(シマノ)エンゲツSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
際立つフォール。レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツ。マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。
仕様●スプール径(mm)/幅(mm):32/22●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8最大ドラグ(kg)4糸巻き量(号-m)PE:0.8-400, 1-330, 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78
22 SLX DC XT 71XG SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 71XGSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
24 ヴァンフォード SHIMANO(シマノ)24 ヴァンフォードSHIMANO(シマノ)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
軽快さとリーリングのレスポンスを追求したマグナムライトシリーズの中核モデルとして、テクニカル系、フィネス系をはじめ幅広いゲームで活躍するヴァンフォード。
22 SLX DC XT 70 SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 70SHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
21 エンゲツ 150HG SHIMANO(シマノ)21 エンゲツ 150HGSHIMANO(シマノ)
27,980税込30,778
1個
8日以内出荷
際立つフォール。 レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。 進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。 マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。 堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。 アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。 幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)最大:4
22 SLX DC XT 70XG SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 70XGSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比8.1最大巻上長(cm/ハンドル1回転)84糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
19 エンゲツ CT 151HG SHIMANO(シマノ)19 エンゲツ CT 151HGSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
際立つフォール。 レベルワインド連動で鯛ラバゲームが劇的に進化。 進化を止めない鯛ラバリール・エンゲツがさらなるスペックをまとってリニューアル。 マイクロモジュールギア、X-SHIPがもたらす滑らかかつ強力な巻き上げはそのままに、レベルワインド連動スプール、フォールレバーを搭載して安定したフォールを演出。 堅牢さを増したアルミのHAGANEボディが大鯛との力勝負を制します。 アイテムは汎用性の高い100番に加え、ドテラ鯛ラバを見据えた150番をラインナップ。 幅広いフィールドと戦略に応える鯛ラバリールの誕生です。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)22タイプ(夢屋)ハンドルノブ:B、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:32ハンドル長さ(mm)60自重(g)220ギア比7.8糸巻き量(号-m)PE:0.8-400、 1-330、 1.5-200最大巻上長(cm/ハンドル1回転)78ドラグ力(Kg)最大:4
スコーピオンMD SHIMANO(シマノ)スコーピオンMDSHIMANO(シマノ)
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
フリースタイルでモンスターを。フリースタイルベイトリール スコーピオンMD。立ち上がり、伸びに優れるMGLスプールⅢはナイロン20lb-100mのハイラインキャパシティを備え、最大ドラグ力は5.5-6.0kgと、フリースタイル対応スペックを備えます。ブレーキはキャストフィール、遠投性能に優れるSVSインフィニティを搭載。中型~大型ルアーまで、フリースタイルジャンルを幅広くカバーします。また、滑らかな巻き上げを実現するマイクロモジュールギア、それを強固に支持するX-SHIP、それらを覆うHAGANEボディなど、対大型魚でも安心の仕様です。
仕様●スプール径(mm)/幅(mm):35/23●ベアリング数BB/ローラ―:2026/07/01ハンドル長さ(mm)45自重(g)215糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165, 14-145, 16-120, 20-100
22 SLX DC XT 70HG SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 70HGSHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比7.4最大巻上長(cm/ハンドル1回転)77糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5
22 SLX DC XT 71 SHIMANO(シマノ)22 SLX DC XT 71SHIMANO(シマノ)
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
目を見張る飛びと対バックラッシュ性能。 I-DC5ユニットを搭載したテクニカルバーサタイルモデル。 軽量ルアーからビッグベイトまでカバーするテクニカルバーサタイルモデルです。 洗練されたロープロボディに、カルカッタコンクエストDCで評価の高いI-DC5ユニットをインストール。 遠投性能、対バックラッシュ性能に優れ、風などの気象条件に強いDCの特性に一層の磨きが掛かりました。 スプールは超極薄のマグナムライトスプールⅢを採用。 低慣性に由来するクイックな回転の立ち上がりは、とりわけ軽量ルアーにおいて威力を発揮し、狭いオーバーハングの下へも低い弾道で意のままにルアーを撃ち込むことが可能です。 駆動中枢にはマイクロモジュールギアを配置。 滑らかかつパワフルな巻き上げと3つのギア比バリエーションにより、マキモノから撃ちモノまであらゆるルアーにマッチします。
仕様ベアリング数BB/ローラー:7/1ストローク(mm)21タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:33ハンドル長さ(mm)42自重(g)195ギア比6.2最大巻上長(cm/ハンドル1回転)64糸巻量(lb-m)ナイロン:12-100、 14-90、 16-80、 20-65ドラグ力(Kg)最大:5.5