カテゴリ
- 自転車部品(20)
絞り込み
ブランド
- SHIMANO(シマノ)
「bl-m7100」の検索結果

BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M7100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥4,698税込¥5,1681本9日以内出荷安定したブレーキ性能によりライダーの集中力と楽しさがアップ ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 M7000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーの好みに応じたセッティングが可能 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV シンプルなセットアップと調整 工具不要のリーチアジャスト仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均107シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BR-M7100 油圧ディスクブレーキ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥3,798~税込¥4,178~1本7日以内出荷から9日以内出荷安定的でハイパフォーマンスなブレーキ性能 素早いレスポンス 軽量設計 2ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続付属品バンジョーボルト仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー
BL-M8100 油圧ディスクブレーキレバー 右レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本9日以内出荷直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中 ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV 高い剛性 M8000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーに合わせた設定が可能 工具不要のリーチアジャスト フリーストローク調整仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均105シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BL-M8100 油圧ディスクブレーキレバー 左レバーのみ ハイドローリック (I-Spec EV)
SHIMANO(シマノ)¥6,098税込¥6,7081本6日以内出荷直感的なブレーキ操作によりトレイルでのライディングに集中 ブレーキレバーの剛性を高めるためのハンドルバーとの追加コンタクトポイントと最適化されたブレーキバンド位置 フレキシブルで動きに合わせて最適化可能なコックピットレイアウト I-SPEC EV 高い剛性 M8000と比べ、高温下において10%高い剛性 短いフリーストロークで素早いブレーキエンゲージメントを実現 ライダーに合わせた設定が可能 工具不要のリーチアジャスト フリーストローク調整仕様2フィンガーレバー、シフトレバー回転角度の調整範囲(度)I-SPEC EV:20色シリーズカラー質量(g)平均105シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
GRX サブブレーキレバー BL-RX812 左レバーのみ ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥8,398税込¥9,2381個5日以内出荷上体を起こして乗る場合でもクイックアクセスが可能です。 ワイヤー引きの補助ブレーキはエントリークラスのロードバイクについているイメージが強いと思いますが、本製品は補助ブレーキとしては極めて珍しい、油圧ディスクブレーキ専用となっています。 補助ブレーキと言うとほとんどの方が、エントリークラスのロードバイクについているイメージを浮かべるかと思います。 エントリークラスのロードバイクに補助ブレーキがついているのは、主にドロップハンドルに不慣れなビギナーがフラットハンドル部でもブレーキを掛けられるようにするため。 しかし、近年増えているグラベルバイクにとって、オフロードの下りなどでより上体を起こし体を引ける補助ブレーキはビギナー以外にも非常に大きなメリットとなります。
CS-M7100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO SLX
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷SHIMANO SLX カセットスプロケット CS-M7100-12 12スピード。先進的なシフティング性能があらゆるトレイルでのライディングをサポート。ペダリングの最中でもスムーズなシフティング。HYPERGLIDE+。より軽量で高剛性のカセット スプロケット構成。BEAM SPIDER。・より軽量なドライブトレインのセットアップ。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。MICRO SPLINE。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
BR-M7110 フラットマウント ディスクブレーキキャリパー ハイドローリック リア用
SHIMANO(シマノ)¥6,398~税込¥7,038~1本9日以内出荷すっきりしたコンパクトなデザイン ポストマウント式2ピストン (BR-M7100) と同等のブレーキングパワー ロード用フラットマウントと同じフレーム条件 対応ディスクブレーキローターサイズ:140/160/180mm 140mmディスクブレーキローター (ダイレクトマウント)仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:4mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:フラットマウント寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180色シリーズカラー質量(g)平均443シリーズDEORE XT M7100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントストレート
BR-M8100 油圧ディスクブレーキ 2ピストン キャリパー ハイドローリック
SHIMANO(シマノ)¥6,098~税込¥6,708~1本6日以内出荷から9日以内出荷優れたモジュレーションによる高いコントロール性 素早いレスポンス 軽量 2ピストン 簡単な組み付け バンジョータイプ接続付属品バンジョーボルト仕様キャリパー取付けボルト・ツールサイズ:5mm、2ピストン、パッドマウント:パッドアクスル、マウントタイプ:ポストタイプ寸法(mm)対応ブレーキローターサイズ:140/160/180/203色シリーズカラー質量(g)平均269シリーズDEORE XT M8100 シリーズブレーキ種類ハイドローリック・ディスクブレーキホースジョイントバンジョー